Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OR 90.00X 6.00 O-Ring NBR 70 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0388e56453937f70ff95ad8f8f3463d4_600_600
0388e56453937f70ff95ad8f8f3463d4_600_600
8d60e38da91f919f41930472b4b5c774_600_600
9948457649ee0a83b46ea5b1ad4d616a_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-270OR 90.00X 6.00
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     49449884
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Werkstoff: NBR Innendurchmesser d: 90 mm Stärke s: 6 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Grundfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
90 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
70
Stärke s:
6 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, dichtomatik o-ring nbr 70 shore, 0-ring, 0-ring nbr 70, ORING, 3601, NITRILBUTADIEN, OR 90.00X 6.00, 270OR 90.00X 6.00, RUNDSCHNURRING, GARN, OHRRING, DICHTUNGSRING, 49449884, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,48*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,7433*
€ 2,07453
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6833*
€ 2,00313
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,6333*
€ 1,94363
pro Stück
ab 130 Stück
€ 0,76*
€ 0,9044
pro Stück
ab 270 Stück
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Stück
ab 660 Stück
€ 0,60*
€ 0,714
pro Stück
ab 1300 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,48*
€ 0,5712
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.