Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

270OR116.84X 5.33 O-Ring NBR 70 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0388e56453937f70ff95ad8f8f3463d4_600_600
0388e56453937f70ff95ad8f8f3463d4_600_600
8d60e38da91f919f41930472b4b5c774_600_600
9948457649ee0a83b46ea5b1ad4d616a_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-270OR116.84X 5.33
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67003589
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Werkstoff: NBR Innendurchmesser d: 116,84 mm Stärke s: 5,33 mm Norm: DIN ISO 3601-1 Typ: O-Ring Shorehärte: 70 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Grundfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
schwarz
Innendurchmesser d:
116,84 mm
Norm:
DIN ISO 3601-1
Shorehärte:
70
Stärke s:
5,33 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
O-Ring
Werkstoff:
NBR
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, dichtomatik o-ring nbr 70 shore, 0-ring, 0-ring nbr 70, ORING, 3601, NITRILBUTADIEN, RUNDSCHNURRING, GARN, OHRRING, OR116.84X 5.33, 270OR116.84X 5.33, DICHTUNGSRING, 67003589, RUNDSCHNUR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,47*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,5942
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,499
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,4752
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Stück
ab 210 Stück
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67*
€ 0,7973
pro Stück
ab 520 Stück
€ 0,61*
€ 0,7259
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,6783
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,47*
€ 0,5593
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.