Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 32X62X10 VIA Wellendichtring FPM, Bauform A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
7171057ba8432c64144acaff10f77ba3_600_600
7171057ba8432c64144acaff10f77ba3_600_600
623cb7c26a25f3a60ba8e4a2443e72bd_600_600
cf539326d216335974ad68dd7e888088_600_600
88ac7d6739eb99e53c5aae058b079981_600_600
977acf357910d7f7144eb82119767af9_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 32X62X10 VIA
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     49404862
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RADIALDICHTUNG
32X62X10 VIA
291 32X62X10 VIA
WELLENDICHTUNG
Technische Eigenschaften: Bauart: A Innendurchmesser d: 32 mm Außendurchmesser D: 62 mm Breite: 10 mm Werkstoff: FKM (früher FPM) Typ: Radial-Wellendichtring Norm: DIN 3760 Grundfarbe: braun Shorehärte: 80 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +200 °C Staublippe j/n: nein Material Dichtlippe: FKM (früher FPM) Material Feder: rost- und säurebeständiger Stahl 1.4301 Material Gehäuse: Winkel-Versteifungsring gummiummantelt Umfangsgeschwindigkeit m/s: 35
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
62 mm
Bauart:
A
Breite:
10 mm
Grundfarbe:
braun
Innendurchmesser d:
32 mm
Material Dichtlippe:
FKM (früher FPM)
Material Feder:
rost- und säurebeständiger Stahl 1.4301
Material Gehäuse:
Winkel-Versteifungsring gummiummantelt
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
80
Staublippe j/n:
nein
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +200 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
35
Werkstoff:
FKM (früher FPM)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,30*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,2824*
€ 13,42606
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,2424*
€ 13,37846
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,9224*
€ 12,99766
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,7695
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,91*
€ 10,6029
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,30*
€ 8,687
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.