Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291 68X90X10 VIAS Wellendichtring FPM, Bauform AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
b7789078acd7afd98b4686dff6c936cf_600_600
b7789078acd7afd98b4686dff6c936cf_600_600
c332ef8fc9fc7ef5f5537ec62b1ef6b9_600_600
f2bb3a247b666dde71798e79a2671608_600_600
ce484bd2dee62990b96f45eee816302d_600_600
58fc85351ceda434f68bf62b41c7c02a_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291 68X90X10 VIAS
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     49405102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 90 mm Material Gehäuse: Winkel-Versteifungsring gummiummantelt Material Feder: rost- und säurebeständiger Stahl 1.4301 Material Dichtlippe: FKM (früher FPM) Bauart: AS Innendurchmesser d: 68 mm Breite: 10 mm Feder j/n: nein Grundfarbe: braun Temperaturbereich von/bis: -30 bis +200 °C Umfangsgeschwindigkeit m/s: 35 Werkstoff: FKM (früher FPM) Norm: DIN 3760 Shorehärte: 80 Typ: Radial-Wellendichtring Staublippe j/n: ja
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
90 mm
Bauart:
AS
Breite:
10 mm
Feder j/n:
nein
Grundfarbe:
braun
Innendurchmesser d:
68 mm
Material Dichtlippe:
FKM (früher FPM)
Material Feder:
rost- und säurebeständiger Stahl 1.4301
Material Gehäuse:
Winkel-Versteifungsring gummiummantelt
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
80
Staublippe j/n:
ja
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +200 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
35
Werkstoff:
FKM (früher FPM)
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, simmerring 68x90x10, simmerring, simmerring fkm, RADIALDICHTUNG, 49405102, 291 68X90X10 VIAS, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI, 68X90X10 VIAS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,00*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 17,9402*
€ 21,34884
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,3502*
€ 20,64674
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,6902*
€ 19,86134
pro Stück
ab 40 Stück
€ 16,3802*
€ 19,49244
pro Stück
ab 130 Stück
€ 9,62*
€ 11,4478
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.