Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291190X220X15 VIAS Wellendichtring FPM, Bauform AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
b7789078acd7afd98b4686dff6c936cf_600_600
b7789078acd7afd98b4686dff6c936cf_600_600
c332ef8fc9fc7ef5f5537ec62b1ef6b9_600_600
f2bb3a247b666dde71798e79a2671608_600_600
ce484bd2dee62990b96f45eee816302d_600_600
58fc85351ceda434f68bf62b41c7c02a_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291190X220X15 VIAS
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     49405302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 220 mm Material Gehäuse: Winkel-Versteifungsring gummiummantelt Material Feder: rost- und säurebeständiger Stahl 1.4301 Material Dichtlippe: FKM (früher FPM) Bauart: AS Innendurchmesser d: 190 mm Breite: 15 mm Grundfarbe: braun Werkstoff: FKM (früher FPM) Norm: DIN 3760 Shorehärte: 80 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +200 °C Typ: Radial-Wellendichtring Feder j/n: nein Umfangsgeschwindigkeit m/s: 35 Staublippe j/n: ja
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
220 mm
Bauart:
AS
Breite:
15 mm
Feder j/n:
nein
Grundfarbe:
braun
Innendurchmesser d:
190 mm
Material Dichtlippe:
FKM (früher FPM)
Material Feder:
rost- und säurebeständiger Stahl 1.4301
Material Gehäuse:
Winkel-Versteifungsring gummiummantelt
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
80
Staublippe j/n:
ja
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +200 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
35
Werkstoff:
FKM (früher FPM)
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, wellendichtring 190x220x15, simmerring, simmerring fkm, RADIALDICHTUNG, 190X220X15 VIAS, 291190X220X15 VIAS, 49405302, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,4272*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,3472*
€ 99,18317
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,0372*
€ 98,81427
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,9972*
€ 94,00667
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,3372*
€ 93,22127
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,4272*
€ 77,85837
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.