Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291240X270X15 VIAS Wellendichtring FPM, Bauform AS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
b7789078acd7afd98b4686dff6c936cf_600_600
b7789078acd7afd98b4686dff6c936cf_600_600
c332ef8fc9fc7ef5f5537ec62b1ef6b9_600_600
f2bb3a247b666dde71798e79a2671608_600_600
ce484bd2dee62990b96f45eee816302d_600_600
58fc85351ceda434f68bf62b41c7c02a_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291240X270X15 VIAS
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     49405156
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Technische Eigenschaften: Außendurchmesser D: 270 mm Material Gehäuse: Winkel-Versteifungsring gummiummantelt Material Dichtlippe: FKM (früher FPM) Bauart: AS Innendurchmesser d: 240 mm Breite: 15 mm Grundfarbe: braun Werkstoff: FKM (früher FPM) Norm: DIN 3760 Shorehärte: 80 Staublippe j/n: ja Typ: Radial-Wellendichtring Feder j/n: nein Umfangsgeschwindigkeit m/s: 35 Temperaturbereich von/bis: -30 bis +200 °C Material Feder: rost- und säurebeständiger Stahl 1.4301
Weitere Informationen:
Außendurchmesser D:
270 mm
Bauart:
AS
Breite:
15 mm
Feder j/n:
nein
Grundfarbe:
braun
Innendurchmesser d:
240 mm
Material Dichtlippe:
FKM (früher FPM)
Material Feder:
rost- und säurebeständiger Stahl 1.4301
Material Gehäuse:
Winkel-Versteifungsring gummiummantelt
Norm:
DIN 3760
Shorehärte:
80
Staublippe j/n:
ja
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +200 °C
Typ:
Radial-Wellendichtring
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
35
Werkstoff:
FKM (früher FPM)
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, wellendichtring 240 x 270 x 15, simmerring, simmerring fkm, RADIALDICHTUNG, 49405156, 240X270X15 VIAS, WELLENDICHTUNG, SIMMER-RING, SIMMERRING, RADIAL-WELLENDICHTUNG, 291240X270X15 VIAS, DICHTRING, ROTATIONSDICHTUNG, WEDI
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,0234*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,3034*
€ 127,69105
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,5234*
€ 124,38285
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,5834*
€ 120,88425
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,2434*
€ 120,47965
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,0234*
€ 99,98785
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.