Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291SN21-16X22X5 Nutring symmetrisch NBR 90 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
c0c69456763aca23dec1c31824dbee5a_600_600
c0c69456763aca23dec1c31824dbee5a_600_600
5c98e6a291968c5372129e3f4224b246_600_600
50b45516413063eac8767806f889bb39_600_600
3af6db87f2fc192fd2af2bcf40eb24fb_600_600
1cda0cb3afcfa3ab072de6ca95ab45db_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291SN21-16X22X5
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67189227
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Ausführung: symmetrisch Außendurchmesser D: 22 mm Bauart: SN 21 Innendurchmesser d: 16 mm Werkstoff: NBR Temperaturbereich von/bis: -30 bis +100 °C Typ: Kolbendichtung|Stangendichtung Breite: 5 mm Shorehärte: 90 Gleitgeschwindigkeit m/s: 0,5 Wirkungsweise: einfachwirkend Stärke s: 22 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: ,5
Weitere Informationen:
Ausführung:
symmetrisch
Außendurchmesser D:
22 mm
Bauart:
SN 21
Breite:
5 mm
Gleitgeschwindigkeit m/s:
0,5
Innendurchmesser d:
16 mm
Shorehärte:
90
Stärke s:
22 mm
Temperaturbereich von/bis:
-30 bis +100 °C
Typ:
Kolbendichtung|Stangendichtung
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
,5
Werkstoff:
NBR
Wirkungsweise:
einfachwirkend
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Hydraulik-Kolbendichtung, Kolbendichtung, Hydraulik-Stangendichtung, Stangendichtung, Nutring, 0-ring nbr90a, 0-ring, 0-ring durchmesser 16mm, 291SN21-16X22X5, EINFACHWIRKEND, SN21-16X22X5, STANGENDICHTUNG, 67189227, SYMMETRISCH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,06*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,7877*
€ 4,50736
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,7577*
€ 4,47166
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,7377*
€ 4,44786
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5877*
€ 4,26936
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,4677*
€ 4,12656
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,60*
€ 1,904
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,40*
€ 1,666
pro Stück
ab 600 Stück
€ 1,26*
€ 1,4994
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.