Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

291SN25-20X30X8 Nutring symmetrisch TPU 95 Shore


Menge:  Stück  
Produktinformationen
42d952dc300a86b5922a115e49f1d535_600_600
42d952dc300a86b5922a115e49f1d535_600_600
d3a9ac13bbe017e67279121c7e6877d5_600_600
b064f241200b1293690faea293cfc13e_600_600
80e5b8a08880b163ef5ceb22fd0bd8a3_600_600
8c3dd11d396a1764f0448c03f1d87485_600_600
Artikel-Nr.:
     8670-291SN25-20X30X8
Hersteller:
     Dichtomatik
Herst.-Nr.:
     67014471
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
0-Ring
Null-Ring
Nullring
O-Ring
Technische Eigenschaften: Ausführung: symmetrisch Bauart: SN 25 Breite: 8 mm Werkstoff: TPU Shorehärte: 95 Temperaturbereich von/bis: -40 bis +100 °C Typ: Kolbendichtung|Stangendichtung Gleitgeschwindigkeit m/s: 0,5 Wirkungsweise: einfachwirkend Außendurchmesser D: 30 mm Innendurchmesser d: 20 mm Stärke s: 30 mm Umfangsgeschwindigkeit m/s: ,5
Weitere Informationen:
Ausführung:
symmetrisch
Außendurchmesser D:
30 mm
Bauart:
SN 25
Breite:
8 mm
Gleitgeschwindigkeit m/s:
0,5
Innendurchmesser d:
20 mm
Shorehärte:
95
Stärke s:
30 mm
Temperaturbereich von/bis:
-40 bis +100 °C
Typ:
Kolbendichtung|Stangendichtung
Umfangsgeschwindigkeit m/s:
,5
Werkstoff:
TPU
Wirkungsweise:
einfachwirkend
Weitere Suchbegriffe: O-Ringe, Hydraulik-Kolbendichtung, Kolbendichtung, Hydraulik-Stangendichtung, Stangendichtung, Nutring, nutring 20x30x8, 0-ring, nullring dichtomatik, EINFACHWIRKEND, STANGENDICHTUNG, 67014471, SYMMETRISCH, SN25-20X30X8, 291SN25-20X30X8
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,4267*
€ 5,26777
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,3867*
€ 5,22017
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,2667*
€ 5,07737
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,2067*
€ 5,00597
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,0467*
€ 4,81557
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,70*
€ 2,023
pro Stück
ab 510 Stück
€ 1,63*
€ 1,9397
pro Stück
ab 760 Stück
€ 1,61*
€ 1,9159
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,5827
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.