Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301ALEV 250/25K-EL BLICKLE Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen EasyRoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALEV_250_25K-EL_667881.jpg
ALEV_250_25K-EL_667881.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301ALEV 250/25K-EL
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     ALEV 250/25K-EL
EAN/GTIN:
     4047526667887
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
Schwerlastrad
Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen ¿Blickle EasyRoll”, mit Aluminium-Radkörper; Rad: Aus hochwertigem Elastik-Vollgummi in Leichtlaufqualität "Blickle EasyRoll", sehr hoher Fahrkomfort, geräuscharmer Lauf, geringer Rollwiderstand, sehr bodenschonend, auf den Radkörper aufvulkanisiert.; Laufbelag: Aus hochwertigem Elastik-Vollgummi in Leichtlaufqualität "Blickle EasyRoll”.; Laufbelagsfarbe: schwarz; Radkörper: Aus Aluminium-Druckguss. Reifen aufvulkanisiert.; Radkörperfarbe; silbergrau; Chemische Eigenschaften: Chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +80° C, kurzzeitig bis +100° C. Bei Umgebungstemperaturen über +60° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.Technische Eigenschaften: Belagshärte: 65° Shore A Lagerart: Kugellager Laufbelagsbreite: 50 Rad-Ø: 250 Stückgewicht: 2,2 Temperaturbeständigkeit bis: 80 Temperaturbeständigkeit von: -25 Achslochdurchmesser: 25 mm elektrisch leitfähig ja/nein: ja Farbe Laufbelag: schwarz Farbe Radkörper: silbergrau Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: Aluminium-Druckguss Nabenlänge: 60 mm Typ: Rad Radbreite: 50 mm Rad Durchmesser: 250 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 650 kg
Weitere Informationen:
Achslochdurchmesser:
25 mm
Belagshärte:
65° Shore A
elektrisch leitfähig ja/nein:
ja
Farbe Laufbelag:
schwarz
Farbe Radkörper:
silbergrau
Lagerart:
Kugellager
Laufbelagsbreite:
50
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
Aluminium-Druckguss
Nabenlänge:
60 mm
Rad Durchmesser:
250 mm
Radbreite:
50 mm
Rad-Ø:
250
Stückgewicht:
2,2
Temperaturbeständigkeit bis:
80
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit von:
-25
Tragfähigkeit bei 4km/h:
650 kg
Typ:
Rad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,58*
€ 160,39*
3 Tage
43
Frei Haus
ab € 131,90*
€ 162,62*
6 Tage
43
Frei Haus
ab € 232,30*
€ 279,86*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,39*
€ 190,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,50*
€ 188,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,04*
€ 179,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,14*
€ 175,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,58*
€ 155,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.