Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301BEV 300X85/170-ZDG BLICKLE Elastik-Vollgummi-Bandage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEV_300x85_170-ZDG_253880.jpg
BEV_300x85_170-ZDG_253880.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301BEV 300X85/170-ZDG
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     BEV 300X85/170-ZDG
EAN/GTIN:
     4047526253882
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Elastik-Vollgummi-Bandage, mit StahleinlageBandage:hochwertiger Elastik-Vollgummi in Leichtlaufqualität, Härte 65 Shore Asehr hoher Fahrkomfortgeringer Rollwiderstandsehr bodenschonend, geräuscharmer LaufFarbe schwarzstahldrahtarmiertfür Radkörper mit Außendurchmessertoleranz h11Sonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -30 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °CTechnische Eigenschaften: Belagshärte: 65 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Gewicht kg: 3,946 hydrolysestabil: x Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: Stahlband Produkttyp: Bandage Radbreite: 85 Rad-Ø: 300 Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -30 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 960 Tragfähigkeit bei 4km/h: 960 kg Typ: Bandage Rad Durchmesser: 300 mm Temperaturbeständigkeit min: -30 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C
Weitere Informationen:
Belagshärte:
65 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Gewicht kg:
3,946
hydrolysestabil:
x
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
Stahlband
Produkttyp:
Bandage
Rad Durchmesser:
300 mm
Radbreite:
85
Rad-Ø:
300
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-30 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-30
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
960
Tragfähigkeit bei 4km/h:
960 kg
Typ:
Bandage
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, gummirolle blickle, gummirolle, vollgummi-reifen 30 cm durchmesser, 301BEV 300X85/170-ZDG, BEV 300X85/170-ZDG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
34
Frei Haus
ab € 173,04*
€ 211,55*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,66*
€ 237,66*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,66*
€ 282,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,22*
€ 269,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 220,96*
€ 262,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,96*
€ 252,23
pro Stück
ab 7 Stück
€ 208,64*
€ 248,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,49*
€ 243,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,66*
€ 216,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.