Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301BEV 310X120/220-ZDG BLICKLE Elastik-Vollgummi-Bandage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEV_310x120_220-ZDG_756982.jpg
BEV_310x120_220-ZDG_756982.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301BEV 310X120/220-ZDG
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     BEV 310X120/220-ZDG
EAN/GTIN:
     4047526117306
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Elastik-Vollgummi-Bandage; Rad: Aus hochwertigem Elastik-Vollgummi, sehr hoher Fahrkomfort, geräuscharmer Lauf, sehr bodenschonend, für Radkörper mit Außendurchmesser h11. Leichtlaufqualität, geringer Rollwiderstand, stahldrahtarmiert.; Laufbelag: Aus hochwertigem Elastik-Vollgummi.; Laufbelagsfarbe: schwarz; Radkörper: Mit Stahleinlage.; Radkörperfarbe; -; Chemische Eigenschaften: Chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle. Temperaturbeständigkeit: -30° C bis +80° C, kurzzeitig bis +100° C. Bei Umgebungstemperaturen über +60° C verringern sich die Tragfähigkeiten.Technische Eigenschaften: Belagshärte: 65° Shore A Lagerart: ohne Lager Laufbelagsbreite: 120 Rad-Ø: 310 Temperaturbeständigkeit bis: 80 Temperaturbeständigkeit von: -30
Weitere Informationen:
Belagshärte:
65° Shore A
Lagerart:
ohne Lager
Laufbelagsbreite:
120
Rad-Ø:
310
Temperaturbeständigkeit bis:
80
Temperaturbeständigkeit von:
-30
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, gummirolle blickle, gummirolle, 301BEV 310X120/220-ZDG, BEV 310X120/220-ZDG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 190,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,79*
€ 279,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,05*
€ 277,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,83*
€ 267,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,29*
€ 259,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,38*
€ 226,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.