Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301BEV 405X65/305-ZST BLICKLE Elastik-Vollgummi-Bandage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEV_405x65_305-ZST_756983.jpg
BEV_405x65_305-ZST_756983.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301BEV 405X65/305-ZST
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     BEV 405X65/305-ZST
EAN/GTIN:
     4047526117313
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Elastik-Vollgummi-Bandage, auf Stahlband aufvulkanisiertBandage:hochwertiger Elastik-Vollgummi in Antriebsqualität, Härte 65 Shore Asehr hoher Fahrkomfortgeringer Rollwiderstandabriebfestsehr bodenschonend, geräuscharmer LaufFarbe schwarzauf Stahlband aufvulkanisiertfür Radkörper mit Außendurchmessertoleranz h11Sonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -30 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °CTechnische Eigenschaften: Belagshärte: 65 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Gewicht kg: 6,4 hydrolysestabil: x Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: Stahlband Produkttyp: Bandage Radbreite: 65 Rad-Ø: 405 Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -30 Typ: Bandage Rad Durchmesser: 405 mm Temperaturbeständigkeit min: -30 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C
Weitere Informationen:
Belagshärte:
65 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Gewicht kg:
6,4
hydrolysestabil:
x
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
Stahlband
Produkttyp:
Bandage
Rad Durchmesser:
405 mm
Radbreite:
65
Rad-Ø:
405
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-30 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-30
Typ:
Bandage
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, gummirolle blickle, gummirolle, 301BEV 405X65/305-ZST, BEV 405X65/305-ZST
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
36
Frei Haus
ab € 140,50*
€ 174,37*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 133,46*
€ 178,80*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,80*
€ 212,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,57*
€ 205,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,88*
€ 187,88
pro Stück
ab 7 Stück
€ 157,47*
€ 187,39
pro Stück
ab 9 Stück
€ 155,07*
€ 184,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,77*
€ 181,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,46*
€ 158,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.