Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301BEV 425X150/305-ZST BLICKLE Elastik-Vollgummi-Bandage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEV_425x150_305-ZST_205781.jpg
BEV_425x150_305-ZST_205781.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301BEV 425X150/305-ZST
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     BEV 425X150/305-ZST
EAN/GTIN:
     4047526205782
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Elastik-Vollgummi-Bandage, auf Stahlband aufvulkanisiertBandage:hochwertiger Elastik-Vollgummi in Antriebsqualität, Härte 65 Shore Asehr hoher Fahrkomfortgeringer Rollwiderstandabriebfestsehr bodenschonend, geräuscharmer LaufFarbe schwarzauf Stahlband aufvulkanisiertfür Radkörper mit Außendurchmessertoleranz h11Sonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -30 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °CTechnische Eigenschaften: Belagshärte: 65 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Gewicht kg: 17,33 hydrolysestabil: x Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: Stahlband Produkttyp: Bandage Radbreite: 150 Rad-Ø: 425 Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -30 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 2290 Typ: Bandage Rad Durchmesser: 425 mm Temperaturbeständigkeit min: -30 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 2290 kg
Weitere Informationen:
Belagshärte:
65 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Gewicht kg:
17,33
hydrolysestabil:
x
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
Stahlband
Produkttyp:
Bandage
Rad Durchmesser:
425 mm
Radbreite:
150
Rad-Ø:
425
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-30 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-30
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
2290
Tragfähigkeit bei 4km/h:
2290 kg
Typ:
Bandage
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, gummirolle blickle, gummirolle, 301BEV 425X150/305-ZST, BEV 425X150/305-ZST
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 314,97*
€ 377,60*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 332,47*
€ 408,63*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,63*
€ 486,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,96*
€ 465,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 389,78*
€ 463,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 383,82*
€ 456,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,02*
€ 445,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,53*
€ 432,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 332,47*
€ 395,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.