Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301BEV 457X152/308-ZST BLICKLE Elastik-Vollgummi-Bandage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEV_457x152_308-ZST_756986.jpg
BEV_457x152_308-ZST_756986.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301BEV 457X152/308-ZST
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     BEV 457X152/308-ZST
EAN/GTIN:
     4047526117337
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Elastik-Vollgummi-Bandage, auf Stahlband aufvulkanisiertBandage:hochwertiger Elastik-Vollgummi in Antriebsqualität, Härte 65 Shore Asehr hoher Fahrkomfortgeringer Rollwiderstandabriebfestsehr bodenschonend, geräuscharmer LaufFarbe schwarzauf Stahlband aufvulkanisiertfür Radkörper mit Außendurchmessertoleranz h11Sonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -30 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °CTechnische Eigenschaften: Belagshärte: 65 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Gewicht kg: 20,82 hydrolysestabil: x Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: Stahlband Produkttyp: Bandage Radbreite: 152 Rad-Ø: 457 Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -30 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 2510 Typ: Bandage Rad Durchmesser: 457 mm Temperaturbeständigkeit min: -30 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 2510 kg
Weitere Informationen:
Belagshärte:
65 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Gewicht kg:
20,82
hydrolysestabil:
x
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
Stahlband
Produkttyp:
Bandage
Rad Durchmesser:
457 mm
Radbreite:
152
Rad-Ø:
457
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-30 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-30
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
2510
Tragfähigkeit bei 4km/h:
2510 kg
Typ:
Bandage
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, gummirolle blickle, gummirolle, BEV 457X152/308-ZST, 301BEV 457X152/308-ZST
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 340,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 547,51*
€ 651,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 407,47*
€ 484,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 406,28*
€ 483,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 400,07*
€ 476,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 388,68*
€ 462,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,63*
€ 447,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,57*
€ 405,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.