Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301BEV 560X100/410-ZDG BLICKLE Elastik-Vollgummi-Bandage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEV_560x100_410-ZDG_756990.jpg
BEV_560x100_410-ZDG_756990.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301BEV 560X100/410-ZDG
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     BEV 560X100/410-ZDG
EAN/GTIN:
     4047526117368
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Elastik-Vollgummi-Bandage; Rad: Aus hochwertigem Elastik-Vollgummi, sehr hoher Fahrkomfort, geräuscharmer Lauf, sehr bodenschonend, für Radkörper mit Außendurchmesser h11. Leichtlaufqualität, geringer Rollwiderstand, stahldrahtarmiert.; Laufbelag: Aus hochwertigem Elastik-Vollgummi.; Laufbelagsfarbe: schwarz; Radkörper: Mit Stahleinlage.; Radkörperfarbe; -; Chemische Eigenschaften: Chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle. Temperaturbeständigkeit: -30° C bis +80° C, kurzzeitig bis +100° C. Bei Umgebungstemperaturen über +60° C verringern sich die Tragfähigkeiten.Technische Eigenschaften: Belagshärte: 65° Shore A Lagerart: ohne Lager Laufbelagsbreite: 100 Rad-Ø: 560 Temperaturbeständigkeit bis: 80 Temperaturbeständigkeit von: -30
Weitere Informationen:
Belagshärte:
65° Shore A
Lagerart:
ohne Lager
Laufbelagsbreite:
100
Rad-Ø:
560
Temperaturbeständigkeit bis:
80
Temperaturbeständigkeit von:
-30
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, gummirolle blickle, gummirolle, BEV 560X100/410-ZDG, 301BEV 560X100/410-ZDG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 391,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,00*
€ 556,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,00*
€ 549,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,96*
€ 522,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,90*
€ 493,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,25*
€ 465,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.