Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301BSEV 5.00-8 BLICKLE Super-Elastik-Vollgummireifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BSEV_5.00-8_164780.jpg
BSEV_5.00-8_164780.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301BSEV 5.00-8
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     BSEV 5.00-8
EAN/GTIN:
     4047526164782
Suchbegriffe:
Doppel-Bockrolle
Doppelbockrolle
Schwerlastdoppelbockrolle
Gummirolle
Super-Elastik-VollgummireifenReifen:Super-Elastik-Vollgummi, stahldrahtarmiert, Härte 70 Shore Asehr hoher Fahrkomfortsehr bodenschonend, geräuscharmer LaufFarbe schwarzRad-Ø 250–306 mm: 2-Komponenten-Reifen, hochelastische, abriebfeste LaufflächeRad-Ø 405 mm: 3-Komponenten-Reifen, hochelastisches Zwischenkissen, abriebfeste LaufflächeSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -30 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °CReifen für die Montage auf die in der Tabelle angegebenen Normfelgen geeignetReifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb etwas verändern.Technische Eigenschaften: Belagshärte: 70 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Gewicht kg: 16,125 hydrolysestabil: x Material Laufbelag: Gummi Produkttyp: Reifen Radbreite: 120 Rad-Ø: 455 Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -30 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 1700 Typ: Reifen Rad Durchmesser: 455 mm Temperaturbeständigkeit min: -30 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 1700 kg
Weitere Informationen:
Belagshärte:
70 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Gewicht kg:
16,125
hydrolysestabil:
x
Material Laufbelag:
Gummi
Produkttyp:
Reifen
Rad Durchmesser:
455 mm
Radbreite:
120
Rad-Ø:
455
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-30 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-30
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
1700
Tragfähigkeit bei 4km/h:
1700 kg
Typ:
Reifen
Weitere Suchbegriffe: Vollelastik-Reifen, Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, doppel bockrolle, BSEV 5.00-8, 301BSEV 5.00-8
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
100
Frei Haus
ab € 407,29*
€ 479,35*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 569,72*
€ 661,74*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,74*
€ 787,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 657,55*
€ 782,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,54*
€ 752,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,76*
€ 726,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 569,72*
€ 677,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.