Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301GEV 302/35K BLICKLE Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEV_302_35K_608125.jpg
GEV_302_35K_608125.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301GEV 302/35K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     GEV 302/35K
EAN/GTIN:
     4047526608125
Suchbegriffe:
Schwerlastrad
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen, mit Guss-RadkörperReifen:hochwertiger Elastik-Vollgummi in Leichtlaufqualität, stahldrahtarmiert, Härte 65 Shore Asehr hoher Fahrkomfortsehr bodenschonend, geräuscharmer Laufgeringer RollwiderstandFarbe schwarzRadkörper:robuster Graugussmit Schmiernippellackiert, Farbe anthrazitSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °CTechnische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 35 Belagshärte: 65 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Farbe Radkörper: anthrazit Gewicht kg: 12,97 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: robuster Grauguss Nabenlänge mm: 90 Produkttyp: Rad Radbreite: 90 Rad-Ø: 300 Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 1080 Achslochdurchmesser: 35 mm Nabenlänge: 90 mm Typ: Rad Rad Durchmesser: 300 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 1080 kg
Weitere Informationen:
Achslochdurchmesser:
35 mm
Achsloch-Ø mm:
35
Belagshärte:
65 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Farbe Radkörper:
anthrazit
Gewicht kg:
12,97
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
robuster Grauguss
Nabenlänge:
90 mm
Nabenlänge mm:
90
Produkttyp:
Rad
Rad Durchmesser:
300 mm
Radbreite:
90
Rad-Ø:
300
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
1080
Tragfähigkeit bei 4km/h:
1080 kg
Typ:
Rad
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirad, Vollgummirolle, gummirolle blickle, gummirolle, vollgummi-reifen 30 cm durchmesser, GEV 302/35K, 301GEV 302/35K
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
90
Frei Haus
ab € 324,16*
€ 385,66*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,19*
€ 403,67*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,67*
€ 480,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,81*
€ 460,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 385,63*
€ 458,90
pro Stück
ab 4 Stück
€ 379,72*
€ 451,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,41*
€ 440,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,10*
€ 428,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,19*
€ 388,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.