Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301GEVA 402/5-82 BLICKLE Schwerlast-Anflanschrad mit Elastik-Vollgummireifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEVA_402_5-82_754442.jpg
GEVA_402_5-82_754442.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301GEVA 402/5-82
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     GEVA 402/5-82
EAN/GTIN:
     4047526113797
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Schwerlast-Anflanschrad mit Elastik-Vollgummireifen, mit Guss-RadkörperReifen:hochwertiger Elastik-Vollgummi in Leichtlaufqualität, stahldrahtarmiert, Härte 65 Shore Asehr hoher Fahrkomfortsehr bodenschonend, geräuscharmer Laufgeringer RollwiderstandFarbe schwarzRadkörper:robuster GraugussMittelsteg mit Mittelloch und AnschraublöchernAnschraublöcher mit Kugelbundsenkungenlackiert, Farbe anthrazitSonstige Eigenschaften:Montage mittels Kugelbundschrauben und Kugelbundmuttern nach DIN 74361chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -30 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °CTechnische Eigenschaften: Belagshärte: 65 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Farbe Radkörper: anthrazit Gewicht kg: 14,9 Lagerart: Flansch Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: robuster Grauguss Produkttyp: Anflanschrad Radbreite: 75 Rad-Ø: 400 Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -30 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 1200 Typ: Anflanschrad Rad Durchmesser: 400 mm Temperaturbeständigkeit min: -30 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 1200 kg
Weitere Informationen:
Belagshärte:
65 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Farbe Radkörper:
anthrazit
Gewicht kg:
14,9
Lagerart:
Flansch
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
robuster Grauguss
Produkttyp:
Anflanschrad
Rad Durchmesser:
400 mm
Radbreite:
75
Rad-Ø:
400
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-30 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-30
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
1200
Tragfähigkeit bei 4km/h:
1200 kg
Typ:
Anflanschrad
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, gummirolle blickle, gummirolle, vollgummi-reifen 40cm durchmesser, 301GEVA 402/5-82, GEVA 402/5-82
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 438,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 540,64*
€ 643,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,66*
€ 621,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 514,26*
€ 611,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 498,91*
€ 593,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,23*
€ 570,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,53*
€ 521,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.