| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-301REV 230X90/45-5 Herst.-Nr.: REV 230X90/45-5 EAN/GTIN: 4047526109004 |
| |
|
| | |
| Schwerlast-Antriebsrad mit Elastik-Vollgummibandage, mit Guss-RadkörperReifen:hochwertiger Elastik-Vollgummi in Antriebsqualität, Härte 70 Shore Asehr hoher Fahrkomfortsehr bodenschonend, geräuscharmer LaufFarbe schwarzTechnische Eigenschaften: Belagshärte: 70 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Farbe Radkörper: anthrazit Gewicht kg: 7,09 Material Radkörper: Grauguss bzw. Kugelgraphitguss Produkttyp: Staplerrad Radbreite: 90 Rad-Ø: 230 Temperaturbeständigkeit max °C: 100 Temperaturbeständigkeit min °C: -30 Typ: Staplerrad Rad Durchmesser: 230 mm Temperaturbeständigkeit min: -30 °C Temperaturbeständigkeit max: 100 °C Weitere Informationen: | | Belagshärte: | 70 Shore A | Farbe Laufbelag: | schwarz | Farbe Radkörper: | anthrazit | Gewicht kg: | 7,09 | Material Radkörper: | Grauguss bzw. Kugelgraphitguss | Produkttyp: | Staplerrad | Rad Durchmesser: | 230 mm | Radbreite: | 90 | Rad-Ø: | 230 | Temperaturbeständigkeit max: | 100 °C | Temperaturbeständigkeit max °C: | 100 | Temperaturbeständigkeit min: | -30 °C | Temperaturbeständigkeit min °C: | -30 | Typ: | Staplerrad |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,45* | € 168,57* | | | | Lager 8670 | | | | | | Frei Haus | ab € 115,82* | € 220,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|