Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301TPA 50/8G BLICKLE Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TPA_50_8G_380030.jpg
TPA_50_8G_380030.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301TPA 50/8G
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     TPA 50/8G
EAN/GTIN:
     4047526380038
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
PP Rolle
PP-Rad
Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-RadkörperLaufbelag:hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore Ageringer Roll- und SchwenkwiderstandFarbe grau, spurlosstoffschlüssige, unlösbare Verbindung mit dem RadkörperRadkörper:hochwertiges Polypropylen, bruchfestFarbe silbergrauSonstige Eigenschaften:sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °CLaufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich.Alternativen: Serie VPA, VPP, POES, POEV, PATHTechnische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 8 Belagshärte: 85 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: silbergrau Gewicht kg: 0,022 Lagerart: Gleitlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Nabenlänge mm: 22 Produkttyp: Rad Radbreite: 19 Rad-Ø: 50 rostfrei: x spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 60 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 3 km/ kg: 50 Achslochdurchmesser: 8 mm Nabenlänge: 22 mm Typ: Rad Rad Durchmesser: 50 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 60 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 50 kg
Weitere Informationen:
Achslochdurchmesser:
8 mm
Achsloch-Ø mm:
8
Belagshärte:
85 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
silbergrau
Gewicht kg:
0,022
Lagerart:
Gleitlager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polypropylen
Nabenlänge:
22 mm
Nabenlänge mm:
22
Produkttyp:
Rad
Rad Durchmesser:
50 mm
Radbreite:
19
Rad-Ø:
50
rostfrei:
x
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
60 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
60
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 3 km/ kg:
50
Tragfähigkeit bei 4km/h:
50 kg
Typ:
Rad
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 1,67*
€ 4,03*
3 Tage
100
1
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 4,09*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 21 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 41 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 85 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 20,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.