Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301TPA 75/8G BLICKLE Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TPA_75_8G_280255.jpg
TPA_75_8G_280255.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301TPA 75/8G
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     TPA 75/8G
EAN/GTIN:
     4047526280253
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
PP Rolle
PP-Rad
Rad mit thermoplastischem Gummi-Laufbelag, mit Polypropylen-RadkörperLaufbelag:hochwertiges thermoplastisches Gummi-Elastomer (TPE), Härte 85 Shore Ageringer Roll- und SchwenkwiderstandFarbe grau, spurlosstoffschlüssige, unlösbare Verbindung mit dem RadkörperRadkörper:hochwertiges Polypropylen, bruchfestFarbe silbergrauSonstige Eigenschaften:sehr hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive MedienTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °CLaufbelag ölhaltig, bei empfindlichen Böden Kontaktverfärbungen möglich.Alternativen: Serie VPA, VPP, POES, POEV, PATHTechnische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 8 Belagshärte: 85 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: silbergrau Gewicht kg: 0,062 Lagerart: Gleitlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Nabenlänge mm: 29,5 Produkttyp: Rad Radbreite: 25 Rad-Ø: 75 rostfrei: x spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 60 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 3 km/ kg: 75 Achslochdurchmesser: 8 mm Nabenlänge: 29,5 mm Typ: Rad Rad Durchmesser: 75 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 60 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 75 kg
Weitere Informationen:
Achslochdurchmesser:
8 mm
Achsloch-Ø mm:
8
Belagshärte:
85 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
silbergrau
Gewicht kg:
0,062
Lagerart:
Gleitlager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polypropylen
Nabenlänge:
29,5 mm
Nabenlänge mm:
29,5
Produkttyp:
Rad
Rad Durchmesser:
75 mm
Radbreite:
25
Rad-Ø:
75
rostfrei:
x
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
60 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
60
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 3 km/ kg:
75
Tragfähigkeit bei 4km/h:
75 kg
Typ:
Rad
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,78*
€ 7,30*
3 Tage
100
1
Frei Haus
ab € 4,90*
€ 7,56*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 18 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 36 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 36,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.