Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301V 182/20G BLICKLE Rad mit Standard-Vollgummireifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V_182_20G_041038.jpg
V_182_20G_041038.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301V 182/20G
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     V 182/20G
EAN/GTIN:
     4047526041038
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Stahlblech-Felge, verstärkte AusführungReifen:Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore Asehr hoher Fahrkomfortsehr bodenschonend, geräuscharmer LaufFarbe schwarzFelge:Stahlblech, gepresststabile Felgenkonstruktion mit Stahlrohrnabe, verschraubt bzw. zentrisch gepresstgalvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °CTechnische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 20 Belagshärte: 80 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Gewicht kg: 1,62 Lagerart: Gleitlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: Stahlblech Nabenlänge mm: 60 Produkttyp: Rad Radbreite: 50 Rad-Ø: 180 Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 170 Achslochdurchmesser: 20 mm Nabenlänge: 60 mm Typ: Rad Rad Durchmesser: 180 mm Temperaturbeständigkeit min: -25 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 170 kg
Weitere Informationen:
Achslochdurchmesser:
20 mm
Achsloch-Ø mm:
20
Belagshärte:
80 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Gewicht kg:
1,62
Lagerart:
Gleitlager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
Stahlblech
Nabenlänge:
60 mm
Nabenlänge mm:
60
Produkttyp:
Rad
Rad Durchmesser:
180 mm
Radbreite:
50
Rad-Ø:
180
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-25 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
170
Tragfähigkeit bei 4km/h:
170 kg
Typ:
Rad
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, gummirolle, V 182/20G, 301V 182/20G
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 33,18*
€ 44,45*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 31,77*
€ 52,45*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 70,10*
€ 89,01*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.