Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301V 182/20R-EL BLICKLE Rad mit Standard-Vollgummireifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V_182_20R-EL_057398.jpg
V_182_20R-EL_057398.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301V 182/20R-EL
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     V 182/20R-EL
EAN/GTIN:
     4047526057398
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Stahlblech-Felge, verstärkte Ausführung; Rad: Aus Standard-Vollgummi, sehr hoher Fahrkomfort, geräuscharmer Lauf, sehr bodenschonend, PAK konform gemäß EU-Richtlinie 2005/69/EG.; Laufbelag: Aus Standard-Vollgummi.; Laufbelagsfarbe: schwarz; Radkörper: Stahlblechfelge mit Stahlrohrnabe, verschraubt, galvanisch verzinkt, blau passiviert CR6-frei.; Radkörperfarbe; blau passiviert; Chemische Eigenschaften: Chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle. Temperaturbeständigkeit: -25° C bis +80° C. Bei Umgebungstemperaturen über +60° C verringern sich die Tragfähigkeiten. Unter normalen Einsatzbedingungen wartungsfrei.Technische Eigenschaften: Belagshärte: 80° Shore A Lagerart: Rollenlager Laufbelagsbreite: 50 Rad-Ø: 180 Stückgewicht: 1,478 Temperaturbeständigkeit bis: 80 Temperaturbeständigkeit von: -25 Achslochdurchmesser: 20 mm elektrisch leitfähig ja/nein: ja Farbe Laufbelag: schwarz Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: Stahlblech Nabenlänge: 60 mm Typ: Rad Radbreite: 50 mm Rad Durchmesser: 180 mm Temperaturbeständigkeit min: -25 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 170 kg
Weitere Informationen:
Achslochdurchmesser:
20 mm
Belagshärte:
80° Shore A
elektrisch leitfähig ja/nein:
ja
Farbe Laufbelag:
schwarz
Lagerart:
Rollenlager
Laufbelagsbreite:
50
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
Stahlblech
Nabenlänge:
60 mm
Rad Durchmesser:
180 mm
Radbreite:
50 mm
Rad-Ø:
180
Stückgewicht:
1,478
Temperaturbeständigkeit bis:
80
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit min:
-25 °C
Temperaturbeständigkeit von:
-25
Tragfähigkeit bei 4km/h:
170 kg
Typ:
Rad
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, gummirolle, V 182/20R-EL, 301V 182/20R-EL
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
28
Frei Haus
ab € 61,02*
€ 78,46*
8 Tage
28
€ 6,99*
ab € 74,47*
€ 94,00*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 59,82*
€ 114,92*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,92*
€ 136,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,22*
€ 95,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
ab 11 Stück
€ 69,14*
€ 82,28
pro Stück
ab 16 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,82*
€ 71,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.