Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301V 256/20-75K BLICKLE Rad mit Standard-Vollgummireifen u. Stahlblech-Felge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
V_256_20-75K_503060.jpg
V_256_20-75K_503060.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301V 256/20-75K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     V 256/20-75K
EAN/GTIN:
     4047526503062
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Stahlblech-Felge, verstärkte AusführungReifen:Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore Asehr hoher Fahrkomfortsehr bodenschonend, geräuscharmer LaufFarbe schwarzFelge:Stahlblech, gepresststabile Felgenkonstruktion mit Stahlrohrnabe, verschraubt bzw. zentrisch gepresstgalvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °CTechnische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 20 Belagshärte: 80 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Gewicht kg: 5,588 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: Stahlblech Nabenlänge mm: 75 Produkttyp: Rad Radbreite: 85 Rad-Ø: 250 Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 350 Achslochdurchmesser: 20 mm Nabenlänge: 75 mm Typ: Rad Rad Durchmesser: 250 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 350 kg
Weitere Informationen:
Achslochdurchmesser:
20 mm
Achsloch-Ø mm:
20
Belagshärte:
80 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Gewicht kg:
5,588
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
Stahlblech
Nabenlänge:
75 mm
Nabenlänge mm:
75
Produkttyp:
Rad
Rad Durchmesser:
250 mm
Radbreite:
85
Rad-Ø:
250
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
350
Tragfähigkeit bei 4km/h:
350 kg
Typ:
Rad
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, gummirolle blickle, gummirolle, vollgummi-reifen stahlblechfelge, 301V 256/20-75K, V 256/20-75K
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 78,30*
€ 100,87*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 81,33*
€ 115,60*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 141,27*
€ 175,29*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,60*
€ 137,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,27*
€ 128,84
pro Stück
ab 4 Stück
€ 104,20*
€ 124,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,93*
€ 118,92
pro Stück
ab 8 Stück
€ 97,10*
€ 115,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,51*
€ 112,47
pro Stück
ab 12 Stück
€ 94,16*
€ 112,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,33*
€ 96,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.