Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301VLE 250/20-75K BLICKLE Schwerlast-Rad mit Super-Elastik-Vollgummireifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VLE_250_20-75K_055582.jpg
VLE_250_20-75K_055582.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301VLE 250/20-75K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     VLE 250/20-75K
EAN/GTIN:
     4047526055585
Suchbegriffe:
Schwerlastrad
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Schwerlast-Rad mit Super-Elastik-VollgummireifenReifen:Super-Elastik-Vollgummi, stahldrahtarmiert, Härte 70 Shore Asehr hoher Fahrkomfortsehr bodenschonend, geräuscharmer LaufFarbe schwarzRad-Ø 250–306 mm: 2-Komponenten-Reifen, hochelastische, abriebfeste LaufflächeRad-Ø 405–525 mm: 3-Komponenten-Reifen, hochelastisches Zwischenkissen, abriebfeste LaufflächeFelge:schweres Stahlblech, gepresstverschraubt, mit eingeschweißter Stahlrohrnabe oder verstärkter Felgenausführunggalvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °Cpannensicher, wartungsfreiRad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb etwas verändernTechnische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 20 Belagshärte: 70 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Gewicht kg: 5,406 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: schweres Stahlblech Nabenlänge mm: 75 Produkttyp: Rad Radbreite: 85 Rad-Ø: 250 Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 450 Achslochdurchmesser: 20 mm Nabenlänge: 75 mm Typ: Rad Rad Durchmesser: 250 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 6km/h: 450 kg
Weitere Informationen:
Achslochdurchmesser:
20 mm
Achsloch-Ø mm:
20
Belagshärte:
70 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Gewicht kg:
5,406
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
schweres Stahlblech
Nabenlänge:
75 mm
Nabenlänge mm:
75
Produkttyp:
Rad
Rad Durchmesser:
250 mm
Radbreite:
85
Rad-Ø:
250
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
450
Tragfähigkeit bei 6km/h:
450 kg
Typ:
Rad
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirad, Vollgummirolle, blickle schwerlastrad, gummirolle, 301VLE 250/20-75K, VLE 250/20-75K
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 254,91*
€ 304,71*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 244,84*
€ 324,61*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 459,69*
€ 522,69*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,61*
€ 386,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,52*
€ 376,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 288,84*
€ 343,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 288,25*
€ 343,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,84*
€ 327,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,18*
€ 322,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,84*
€ 291,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.