Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301VLE 410/25-90K BLICKLE Schwerlast-Rad mit Super-Elastik-Vollgummireifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VLE_410_25-90K_264069.jpg
VLE_410_25-90K_264069.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301VLE 410/25-90K
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     VLE 410/25-90K
EAN/GTIN:
     4047526264062
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Schwerlast-Rad mit Super-Elastik-VollgummireifenReifen:Super-Elastik-Vollgummi, stahldrahtarmiert, Härte 70 Shore Asehr hoher Fahrkomfortsehr bodenschonend, geräuscharmer LaufFarbe schwarzRad-Ø 250–306 mm: 2-Komponenten-Reifen, hochelastische, abriebfeste LaufflächeRad-Ø 405–525 mm: 3-Komponenten-Reifen, hochelastisches Zwischenkissen, abriebfeste LaufflächeFelge:schweres Stahlblech, gepresstverschraubt, mit eingeschweißter Stahlrohrnabe oder verstärkter Felgenausführunggalvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +80 °C, kurzzeitig bis +100 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °Cpannensicher, wartungsfreiRad- bzw. Reifenabmessungen gelten für den unbelasteten, neuen Reifen und können sich im Betrieb etwas verändernTechnische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 25 Belagshärte: 70 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Gewicht kg: 15,353 Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: schweres Stahlblech Nabenlänge mm: 90 Produkttyp: Rad Radbreite: 105 Rad-Ø: 405 Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 950 Achslochdurchmesser: 25 mm Nabenlänge: 90 mm Typ: Rad Rad Durchmesser: 405 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 6km/h: 950 kg
Weitere Informationen:
Achslochdurchmesser:
25 mm
Achsloch-Ø mm:
25
Belagshärte:
70 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Gewicht kg:
15,353
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
schweres Stahlblech
Nabenlänge:
90 mm
Nabenlänge mm:
90
Produkttyp:
Rad
Rad Durchmesser:
405 mm
Radbreite:
105
Rad-Ø:
405
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
950
Tragfähigkeit bei 6km/h:
950 kg
Typ:
Rad
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, gummirolle blickle, gummirolle, VLE 410/25-90K, 301VLE 410/25-90K
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
Frei Haus
ab € 425,20*
€ 490,87*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 439,67*
€ 526,40*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 665,38*
€ 757,64*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,40*
€ 626,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,03*
€ 603,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 498,88*
€ 593,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,87*
€ 578,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,75*
€ 560,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 439,67*
€ 523,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.