Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301VPA 80/12G BLICKLE Rad mit Vollgummireifen mit Kunststoff-Felge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VPA_80_12G_105031.jpg
VPA_80_12G_105031.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301VPA 80/12G
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     VPA 80/12G
EAN/GTIN:
     4047526105037
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Nylonrad
Polyamidrad
Rad mit Vollgummireifen, mit Kunststoff-FelgeReifen:hochwertiger Vollgummi, Härte 80 Shore Asehr hoher Fahrkomfortsehr bodenschonend, geräuscharmer LaufFarbe grau, spurlos, kontaktverfärbungsfrei (Variante elektrisch leitfähig "-EL" Farbe schwarz, kreidend)Felge:hochwertiges Polyamid 6 bzw. Polypropylen bei Variante "-EL", bruchfestFarbe schwarzSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °CTechnische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 12 Belagshärte: 80 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: schwarz Gewicht kg: 0,116 kontaktverfärbungsfrei: x Lagerart: Gleitlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 Nabenlänge mm: 35 Produkttyp: Rad Radbreite: 25 Rad-Ø: 80 rostfrei: x spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 60 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 3 km/ kg: 80 Achslochdurchmesser: 12 mm autoklaventauglich: ja hydrolysestabil: ja Nabenlänge: 35 mm Typ: Rad Rad Durchmesser: 80 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 60 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 80 kg
Weitere Informationen:
Achslochdurchmesser:
12 mm
Achsloch-Ø mm:
12
autoklaventauglich:
ja
Belagshärte:
80 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
schwarz
Gewicht kg:
0,116
hydrolysestabil:
ja
kontaktverfärbungsfrei:
x
Lagerart:
Gleitlager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polyamid 6
Nabenlänge:
35 mm
Nabenlänge mm:
35
Produkttyp:
Rad
Rad Durchmesser:
80 mm
Radbreite:
25
Rad-Ø:
80
rostfrei:
x
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
60 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
60
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 3 km/ kg:
80
Tragfähigkeit bei 4km/h:
80 kg
Typ:
Rad
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
Frei Haus
ab € 7,24*
€ 10,67*
Lager 8670
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 6,05*
€ 11,93*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 11 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 23 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 35,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.