Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301VPP 125/12G BLICKLE Rad mit Standard-Vollgummireifen u. Kunststoff-Felge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VPP_125_12G_323584.jpg
VPP_125_12G_323584.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301VPP 125/12G
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     VPP 125/12G
EAN/GTIN:
     4047526323585
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Kunststoff-FelgeReifen:Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore Asehr hoher Fahrkomfortsehr bodenschonend, geräuscharmer LaufFarbe schwarzFelge:hochwertiges Polypropylen, bruchfestFarbe schwarzSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °CTechnische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 12 Belagshärte: 80 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Farbe Radkörper: schwarz Gewicht kg: 0,355 Lagerart: Gleitlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Nabenlänge mm: 45 Produkttyp: Rad Radbreite: 38 Rad-Ø: 125 rostfrei: x Temperaturbeständigkeit max °C: 60 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 100 Achslochdurchmesser: 12 mm Nabenlänge: 45 mm Typ: Rad Rad Durchmesser: 125 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 60 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 100 kg
Weitere Informationen:
Achslochdurchmesser:
12 mm
Achsloch-Ø mm:
12
Belagshärte:
80 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Farbe Radkörper:
schwarz
Gewicht kg:
0,355
Lagerart:
Gleitlager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polypropylen
Nabenlänge:
45 mm
Nabenlänge mm:
45
Produkttyp:
Rad
Rad Durchmesser:
125 mm
Radbreite:
38
Rad-Ø:
125
rostfrei:
x
Temperaturbeständigkeit max:
60 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
60
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
100
Tragfähigkeit bei 4km/h:
100 kg
Typ:
Rad
Weitere Suchbegriffe: Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, gummirolle blickle, gummirolle, VPP 125/12G, 301VPP 125/12G
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
Frei Haus
ab € 9,18*
€ 13,46*
Lager 8670
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 7,53*
€ 14,81*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 18 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 44,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.