Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301VPP 125/15G-SG BLICKLE Rad mit Standard-Vollgummireifen u. Kunststoff-Felge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VPP_125_15G-SG_071951.jpg
VPP_125_15G-SG_071951.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301VPP 125/15G-SG
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     VPP 125/15G-SG
EAN/GTIN:
     4047526071950
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge, spurlos grauReifen:Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore Asehr hoher Fahrkomfortsehr bodenschonend, geräuscharmer LaufFarbe grau, spurlosFelge:hochwertiges Polypropylen, bruchfestFarbe schwarzSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °CTechnische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 15 Belagshärte: 80 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: schwarz Gewicht kg: 0,436 kontaktverfärbungsfrei: x Lagerart: Gleitlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Nabenlänge mm: 45 Produkttyp: Rad Radbreite: 38 Rad-Ø: 125 rostfrei: x spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 60 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 100 Achslochdurchmesser: 15 mm Nabenlänge: 45 mm Typ: Rad Rad Durchmesser: 125 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 60 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 100 kg
Weitere Informationen:
Achslochdurchmesser:
15 mm
Achsloch-Ø mm:
15
Belagshärte:
80 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
schwarz
Gewicht kg:
0,436
kontaktverfärbungsfrei:
x
Lagerart:
Gleitlager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polypropylen
Nabenlänge:
45 mm
Nabenlänge mm:
45
Produkttyp:
Rad
Rad Durchmesser:
125 mm
Radbreite:
38
Rad-Ø:
125
rostfrei:
x
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
60 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
60
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
100
Tragfähigkeit bei 4km/h:
100 kg
Typ:
Rad
Weitere Suchbegriffe: Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, gummirolle blickle, gummirolle, VPP 125/15G-SG, 301VPP 125/15G-SG
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
Frei Haus
ab € 13,87*
€ 19,76*
Lager 8670
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 12,50*
€ 24,84*
6 Tage
100
1
€ 6,99*
ab € 28,22*
€ 37,66*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 26 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 49,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.