| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-301VPP 160/20G Herst.-Nr.: VPP 160/20G EAN/GTIN: 4047526013783 |
| |
|
| | |
| Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Kunststoff-FelgeReifen:Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore Asehr hoher Fahrkomfortsehr bodenschonend, geräuscharmer LaufFarbe schwarzFelge:hochwertiges Polypropylen, bruchfestFarbe schwarzSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °CTechnische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 20 Belagshärte: 80 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Farbe Radkörper: schwarz Gewicht kg: 0,614 Lagerart: Gleitlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Nabenlänge mm: 60 Produkttyp: Rad Radbreite: 40 Rad-Ø: 160 rostfrei: x Temperaturbeständigkeit max °C: 60 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 135 Achslochdurchmesser: 20 mm Nabenlänge: 60 mm Typ: Rad Rad Durchmesser: 160 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 60 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 135 kg Weitere Informationen: | | Achslochdurchmesser: | 20 mm | Achsloch-Ø mm: | 20 | Belagshärte: | 80 Shore A | Farbe Laufbelag: | schwarz | Farbe Radkörper: | schwarz | Gewicht kg: | 0,614 | Lagerart: | Gleitlager | Material Laufbelag: | Gummi | Material Radkörper: | hochwertiges Polypropylen | Nabenlänge: | 60 mm | Nabenlänge mm: | 60 | Produkttyp: | Rad | Rad Durchmesser: | 160 mm | Radbreite: | 40 | Rad-Ø: | 160 | rostfrei: | x | Temperaturbeständigkeit max: | 60 °C | Temperaturbeständigkeit max °C: | 60 | Temperaturbeständigkeit min: | -20 °C | Temperaturbeständigkeit min °C: | -20 | Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: | 135 | Tragfähigkeit bei 4km/h: | 135 kg | Typ: | Rad |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 12,17* | € 17,50* | | | | Lager 8670 | | | | 2 | | € 4,90* | ab € 11,43* | € 22,99* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 28,05* | € 37,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 45,98* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|