Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301VPP 250/20K-SG BLICKLE Rad mit Standard-Vollgummireifen u. Kunststoff-Felge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VPP_250_20K-SG_357673.jpg
VPP_250_20K-SG_357673.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301VPP 250/20K-SG
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     VPP 250/20K-SG
EAN/GTIN:
     4047526357672
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Rad mit Standard-Vollgummireifen, mit Kunststoff-Felge, spurlos grauReifen:Standard-Vollgummi, Härte 80 Shore Asehr hoher Fahrkomfortsehr bodenschonend, geräuscharmer LaufFarbe grau, spurlosFelge:hochwertiges Polypropylen, bruchfestFarbe schwarzSonstige Eigenschaften:hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -20 °C bis +60 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +30 °CTechnische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 20 Belagshärte: 80 Shore A Farbe Laufbelag: grau Farbe Radkörper: schwarz Gewicht kg: 2,75 kontaktverfärbungsfrei: x Lagerart: Kugellager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen Nabenlänge mm: 65 Produkttyp: Rad Radbreite: 60 Rad-Ø: 250 spurlos: x Temperaturbeständigkeit max °C: 60 Temperaturbeständigkeit min °C: -20 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 295 Achslochdurchmesser: 20 mm Nabenlänge: 65 mm Typ: Rad Rad Durchmesser: 250 mm Temperaturbeständigkeit min: -20 °C Temperaturbeständigkeit max: 60 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 295 kg
Weitere Informationen:
Achslochdurchmesser:
20 mm
Achsloch-Ø mm:
20
Belagshärte:
80 Shore A
Farbe Laufbelag:
grau
Farbe Radkörper:
schwarz
Gewicht kg:
2,75
kontaktverfärbungsfrei:
x
Lagerart:
Kugellager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
hochwertiges Polypropylen
Nabenlänge:
65 mm
Nabenlänge mm:
65
Produkttyp:
Rad
Rad Durchmesser:
250 mm
Radbreite:
60
Rad-Ø:
250
spurlos:
x
Temperaturbeständigkeit max:
60 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
60
Temperaturbeständigkeit min:
-20 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-20
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
295
Tragfähigkeit bei 4km/h:
295 kg
Typ:
Rad
Weitere Suchbegriffe: Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, gummirolle, VPP 250/20K-SG, 301VPP 250/20K-SG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 94,32*
€ 119,17*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 114,02*
€ 140,99*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,88*
€ 178,33*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,33*
€ 212,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,44*
€ 207,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,93*
€ 139,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,26*
€ 134,78
pro Stück
ab 7 Stück
€ 109,89*
€ 130,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,56*
€ 128,00
pro Stück
ab 13 Stück
€ 105,92*
€ 126,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,88*
€ 110,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.