Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

301VW 125/15R BLICKLE Rad mit Weichgummireifen Soft, mit Stahlblech-Felge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VW_125_15R_529230.jpg
VW_125_15R_529230.jpg
Blickle_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-301VW 125/15R
Hersteller:
     Blickle Räder+Rollen
Herst.-Nr.:
     VW 125/15R
EAN/GTIN:
     4047526529239
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Rad mit Weichgummireifen 'Blickle Soft', mit Stahlblech-FelgeReifen:Weichgummi "Blickle Soft", hochelastisch, Rundprofil, Härte 50 Shore Ahöchster Fahrkomfortäußerst bodenschonend, besonders lärmdämpfendFarbe schwarzFelge:Stahlblech, gepresststabile Felgenkonstruktion mit Stahlrohrnabe, verschraubt bzw. zentrisch gepresstgalvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-freiSonstige Eigenschaften:chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen ÖleTemperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °CRad-Ø 260 mm zusätzlich mit hartem ReifenfußPannensichere Alternative für LufträderTechnische Eigenschaften: Achsloch-Ø mm: 15 Belagshärte: 50 Shore A Farbe Laufbelag: schwarz Farbe Radkörper: silber Gewicht kg: 0,57 Lagerart: Rollenlager Material Laufbelag: Gummi Material Radkörper: Stahlblech Nabenlänge mm: 45 Produkttyp: Rad Radbreite: 38 Rad-Ø: 125 Temperaturbeständigkeit max °C: 80 Temperaturbeständigkeit min °C: -25 Tragfähigkeit bei 4 km/h kg: 50 Achslochdurchmesser: 15 mm autoklaventauglich: ja hydrolysestabil: ja Nabenlänge: 45 mm Typ: Rad Rad Durchmesser: 125 mm Temperaturbeständigkeit min: -25 °C Temperaturbeständigkeit max: 80 °C Tragfähigkeit bei 4km/h: 50 kg
Weitere Informationen:
Achslochdurchmesser:
15 mm
Achsloch-Ø mm:
15
autoklaventauglich:
ja
Belagshärte:
50 Shore A
Farbe Laufbelag:
schwarz
Farbe Radkörper:
silber
Gewicht kg:
0,57
hydrolysestabil:
ja
Lagerart:
Rollenlager
Material Laufbelag:
Gummi
Material Radkörper:
Stahlblech
Nabenlänge:
45 mm
Nabenlänge mm:
45
Produkttyp:
Rad
Rad Durchmesser:
125 mm
Radbreite:
38
Rad-Ø:
125
Temperaturbeständigkeit max:
80 °C
Temperaturbeständigkeit max °C:
80
Temperaturbeständigkeit min:
-25 °C
Temperaturbeständigkeit min °C:
-25
Tragfähigkeit bei 4 km/h kg:
50
Tragfähigkeit bei 4km/h:
50 kg
Typ:
Rad
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, gummirolle, 301VW 125/15R, VW 125/15R
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 24,90*
€ 33,81*
Lager 8670
unbekannt
€ 4,90*
ab € 33,38*
€ 44,41*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 37,00*
€ 48,69*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,34*
€ 51,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,25*
€ 45,52
pro Stück
ab 14 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 29 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.