Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE 243, Anaerobe Schraubensicherung, 1 l Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1335903_LOCTITE_243_1L.png
1335903_LOCTITE_243_1L.png
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-330243/1000ML
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1335903
EAN/GTIN:
     5010266000831
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Anaerobe Kleber
Anaerobe Klebstoffe
Loctite Schraubensicherung
Dichtungskleber
LOCTITE 243 ist eine universell einsetzbare mittelfeste Schraubensicherung. Dieses Produkt sichert Schrauben, Muttern und Stehbolzen gegen das Losdrehen durch Vibrationen und dichtet gleichzeitig ab. Es ist geeignet für alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe wie Edelstahl, Aluminium und galvanisierte Oberflächen. Es besitzt erwiesene Toleranz gegenüber geringen Verschmutzungen durch Industrieöle, z.B. Motor-, Korrosionsschutz- und Schneidöle. Ihre Vorteile: • Verhindert Losdrehen durch Vibration z.B. an Pumpen, Getrieben oder Pressen • Geeignet für alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe (z.B. Edelstahl, Aluminium, galvanisierte Oberflächen) • Erwiesene Toleranz gegenüber geringen Verschmutzungen durch Industrieöle, z.B. Motor-, Korrosionsschutz- und Schneidöle • Verbindungen sind zur Instandhaltung mit Handwerkzeugen demontierbar • P1 NSF Reg. Nr.: 123000Technische Eigenschaften: Artikelbezeichnung: Anaerobe Schraubensicherung Farbe: Blau Festigkeitsklasse: Mittel Handfestigkeit Stahl: 8 Minuten Klebespaltüberbrückung: 0,1 mm Lagerungstemperatur: von: -20 bis 50°C Losbrechmoment (Nm): 26 Nm Marke: LOCTITE max. Gewindegröße: M36 max. Temperatureinsatzbereich (°C): 180 °C min. Temperatureinsatzbereich (°C): -55 °C Produktserie: LOCTITE 243 Thixotrop: Nein Viskosität: 1.300 – 3.000 mPa·s Wassergefährdungsklasse: WGK 2: deutlich wassergefährdend Zertifikate/Zulassungen/Freigaben: P1 NSF, WRAS Zugscherfestigkeit (N/mm²): 22.5 N/mm² Chemische Basis: Methacrylat Einsatztemperaturbereich: -55 bis +180 °C Gebindeart: Flasche Gebindegröße: 1L Verwendung: Schraubensicherung Verpackungseinheit: VE1 Fluoreszenz: ja Gewindegröße max.: M36 Festigkeit: mittel Losbrechmoment: 26 Nm Viskosität in mPa.s: 1300 - 3000 Handfestigkeit Messing: 5min. Handfestigkeit Edelstahl: 10 min. Herstellerfarbe: blau
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Anaerobe Schraubensicherung
Chemische Basis:
Methacrylat
Einsatztemperaturbereich:
-55 bis +180 °C
Farbe:
Blau
Festigkeit:
mittel
Festigkeitsklasse:
Mittel
Fluoreszenz:
ja
Gebindeart:
Flasche
Gebindegröße:
1L
Gewindegröße max.:
M36
Handfestigkeit Edelstahl:
10 min.
Handfestigkeit Messing:
5min.
Handfestigkeit Stahl:
8 Minuten
Herstellerfarbe:
blau
Klebespaltüberbrückung:
0,1 mm
Lagerungstemperatur:
von: -20 bis 50°C
Losbrechmoment:
26 Nm
Losbrechmoment (Nm):
26 Nm
Marke:
LOCTITE
max. Gewindegröße:
M36
max. Temperatureinsatzbereich (°C):
180 °C
min. Temperatureinsatzbereich (°C):
-55 °C
Produktserie:
LOCTITE 243
Thixotrop:
Nein
Verpackungseinheit:
VE1
Verwendung:
Schraubensicherung
Viskosität:
1.300 – 3.000 mPa·s
Viskosität in mPa.s:
1300 - 3000
Wassergefährdungsklasse:
WGK 2: deutlich wassergefährdend
Zertifikate/Zulassungen/Freigaben:
P1 NSF, WRAS
Zugscherfestigkeit (N/mm²):
22.5 N/mm²
Gefahrenhinweis:
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. | H315 Verursacht Hautreizungen. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis:
P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen. | P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen. | P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeklebstoff mittelfest, dichtungskleber, henkel fügeklebstoff, SCHRAUBENSICHERUNG MITTELFEST, SCHRAUBENSICHERN, 330243/1000ML, 243/1000ML, SCHRAUBEN SICHERN, SICHERN, 1335903
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 454,22*
€ 492,06*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,70*
€ 494,45*
Frei Haus
ab € 465,38*
€ 500,71*
Frei Haus
ab € 505,66*
€ 544,17*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 544,79*
€ 587,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,45*
€ 588,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,09*
€ 582,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 474,74*
€ 564,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,19*
€ 554,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,70*
€ 544,66
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 457,70* pro Liter)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Loxeal
E6023262
ab € 47,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.