Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE 403, Sofortklebstoff, 20 g Flasche


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
1919337_loctite_403_20g.jpg
1919337_loctite_403_20g.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-330403/20ML
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1919337
EAN/GTIN:
     5010266008516
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
LOCTITE 403 ist ein mittelviskoses, geruchs- und ausblüharmes Produkt auf Alkoxyethylbasis, das besonders für Anwendungen geeignet ist, bei denen keine ausreichende Belüftung möglich ist. Es erzielt schnelle Klebungen mit einer Vielzahl von Materialien, u. a. Metallen, Kunststoffen und Elastomeren. Es eignet sich speziell für die Klebung von porösen oder absorbierenden Materialien. • geruchsarm, für Anwendungen, bei denen das Auftreten von Dämpfen unbedingt vermieden werden sollte • ausblüharm für gutes optisches Erscheinungsbild • transparent und farblos • gut geeignet für poröse MaterialienTechnische Eigenschaften: Artikelbezeichnung: Sofortklebstoff Chemische Basis: Alkoxyethyl Farbe: Farblos, transparent Handfestigkeit: 5 - 20 Sekunden Klebespaltüberbrückung: 0,15 mm Lagerungstemperatur: von: -20 bis 50°C Marke: LOCTITE max. Temperatureinsatzbereich (°C): 80 °C min. Temperatureinsatzbereich (°C): -40 °C Produktserie: LOCTITE 403 Viskosität: 1.200 mPa·s Wassergefährdungsklasse: WGK 1: schwach wassergefährdend Gebindeart: Flasche Verwendung: Sofortklebstoff Gebindegröße: 20g Verpackungseinheit: 12 Viskosität in mPa.s: 1200 Grundfarbe: farblos, transparent Handfest nach: 5 - 20 Sek. Einsatztemperaturbereich: -40 bis +80 °C Inhalt: 20g
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Sofortklebstoff
Chemische Basis:
Alkoxyethyl
Einsatztemperaturbereich:
-40 bis +80 °C
Farbe:
Farblos, transparent
Gebindeart:
Flasche
Gebindegröße:
20g
Grundfarbe:
farblos, transparent
Handfest nach:
5 - 20 Sek.
Handfestigkeit:
5 - 20 Sekunden
Inhalt:
20g
Klebespaltüberbrückung:
0,15 mm
Lagerungstemperatur:
von: -20 bis 50°C
Marke:
LOCTITE
max. Temperatureinsatzbereich (°C):
80 °C
min. Temperatureinsatzbereich (°C):
-40 °C
Produktserie:
LOCTITE 403
Verpackungseinheit:
12
Verwendung:
Sofortklebstoff
Viskosität:
1.200 mPa·s
Viskosität in mPa.s:
1200
Wassergefährdungsklasse:
WGK 1: schwach wassergefährdend
Gefahrenhinweis:
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 20,81*
€ 25,73*
2 Tage
8
1
€ 4,79*
ab € 20,83*
€ 27,43*
Lager 8670
19
1
€ 4,90*
ab € 20,87*
€ 27,44*
1
€ 3,19*
ab € 21,10*
€ 27,78*
21 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 24,51*
€ 28,93*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 27,44*
€ 32,65
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 27,10*
€ 32,25
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 26,28*
€ 31,27
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 25,02*
€ 29,77
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 23,74*
€ 28,25
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 20,87*
€ 24,84
pro Flasche
1 Flasche enthält 20 Gramm (ab € 1,0435* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.