Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

330407/20ML LOCTITE 407, Sofortklebstoff, hochtemperaturbeständig, 20G Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1923175_loctite_407_20g.jpg
1923175_loctite_407_20g.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-330407/20ML
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     1923175
EAN/GTIN:
     5010266008707
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
Technische Eigenschaften: Verwendung: Sofortklebstoff Gebindeart: Flasche Grundfarbe: farblos, transparent Gebindegröße: 20g Verpackungseinheit: 12 Chemische Basis: Ethyl Viskosität in mPa.s: 30 Handfest nach: 5 - 20 Sek. Einsatztemperaturbereich: -40 bis +100 °C Inhalt: 20g
Weitere Informationen:
Chemische Basis:
Ethyl
Einsatztemperaturbereich:
-40 bis +100 °C
Gebindeart:
Flasche
Gebindegröße:
20g
Grundfarbe:
farblos, transparent
Handfest nach:
5 - 20 Sek.
Inhalt:
20g
Verpackungseinheit:
12
Verwendung:
Sofortklebstoff
Viskosität in mPa.s:
30
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis:
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 18,03*
€ 21,06*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 17,80*
€ 23,43*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 17,83*
€ 23,55*
26 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 19,44*
€ 24,05*
26 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,95*
ab € 21,25*
€ 25,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 0,9015* pro Gramm)
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 421,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Henkel
2731763
ab € 24,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.