Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE HY 4070, Hybridklebstoff (2K), 11 g Doppelkartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2237457_LOCTITE_HY_4070_11G.jpg
2237457_LOCTITE_HY_4070_11G.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-3304070/11G
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     2237457
EAN/GTIN:
     4058093011973
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
LOCTITE HY 4070 ist ein transparenter, trüber, farblos bis schwach gelblicher, gelförmiger 2K-Hybridklebstoff auf Cyanacrylat-/Acrylatbasis, der bei Spaltmaßen bis 5 mm (0,2") schnelle Fixierung bei Raumtemperatur erzielt. Er eignet sich für verschiedene Werkstoffe, u.a. die meisten Kunststoffe, Elastomere und Metalle. Er wird für Anwendungen eingesetzt, wo Klebstoffüberschüsse vollständig aushärten müssen, und bei denen Temperatur- und Feuchtigkeitsbeständigkeit gefordert werden.Technische Eigenschaften: Artikelbezeichnung: Hybridklebstoff (2K) Marke: LOCTITE Produktserie: LOCTITE HY 4070 Wassergefährdungsklasse: nicht wassergefährdend Verwendung: Sofortklebstoff|strukturelles Kleben Gebindeart: Doppelkammer Kartusche Gebindegröße: 11 g Verpackungseinheit: 12 Einsatztemperaturbereich: -40 bis +100 °C Chemische Basis: Cyanacrylat-/Acrylatbasis Fluoreszenz: nein Herstellerfarbe: transparent, trüb, farblos bis schwach gelblich
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Hybridklebstoff (2K)
Chemische Basis:
Cyanacrylat-/Acrylatbasis
Einsatztemperaturbereich:
-40 bis +100 °C
Fluoreszenz:
nein
Gebindeart:
Doppelkammer Kartusche
Gebindegröße:
11 g
Herstellerfarbe:
transparent, trüb, farblos bis schwach gelblich
Marke:
LOCTITE
Produktserie:
LOCTITE HY 4070
Verpackungseinheit:
12
Verwendung:
Sofortklebstoff|strukturelles Kleben
Wassergefährdungsklasse:
nicht wassergefährdend
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis:
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Dosiergeräte, Loctite 2 komponenten Klebstoff, Loctite 2k Kleber, Loctite Epoxid Klebstoff, Loctite Epoxidkleber, Loctite Schraubensicherung, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Loctite Strukturkleber, Loctite Strukturklebstoff, Loctite Lichthärtende Klebstoffe, Loctite UV Glasklebstoff, Loctite UV Kleber, Loctite UV Klebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Strukturklebstoff, pattex komponentenkleber, loctite 2 komponenten klebstoff, 3304070/11G, SCHNELLKLEBSTOFF, SEKUNDENKLEBER, SOFORTKLEBSTOFF, 2237457, CYANCRYLAT, HYBRID, KLEBSTOFF, 4070/11G
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,01*
€ 20,80*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 16,40*
€ 21,43*
3 Tage
24
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,42*
€ 21,44*
16 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,43*
€ 21,96*
Lager 8670
57
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 17,64*
€ 22,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
2098749
ab € 10,91*
Zubehör
Henkel
2098250
ab € 6,89*
Zubehör
Henkel
LOCTITE SF 7200 400ML
ab € 12,30*
Zubehör
Henkel
STATIKMISCHER FÜR MAN. ANW. 50ML, 3,2 MM
ab € 12,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.