Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

330454/20G LOCTITE 454, Sofortklebstoff, 20G Tube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
195678_LOCTITE_454_20g.png
195678_LOCTITE_454_20g.png
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-330454/20G
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     195678
EAN/GTIN:
     5010266454160
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Alleskleber
Flüssigkleber
Technische Eigenschaften: Verwendung: Sofortklebstoff Handfest nach: 5 - 10 Sek. Gebindeart: Tube Chemische Basis: Ethyl Gebindegröße: 20g Verpackungseinheit: 10 Viskosität in mPa.s: Gel Grundfarbe: farblos, transparent Einsatztemperaturbereich: -40 bis +120 °C Inhalt: 20g Freigaben: P1 NSF Reg.-Nr.: 123009 Klebespalt: ,2 mm Temperaturbereich von/bis: -40°C bis +100°C °C
Weitere Informationen:
Chemische Basis:
Ethyl
Einsatztemperaturbereich:
-40 bis +120 °C
Freigaben:
P1 NSF Reg.-Nr.: 123009
Gebindeart:
Tube
Gebindegröße:
20g
Grundfarbe:
farblos, transparent
Handfest nach:
5 - 10 Sek.
Inhalt:
20g
Klebespalt:
,2 mm
Temperaturbereich von/bis:
-40°C bis +100°C °C
Verpackungseinheit:
10
Verwendung:
Sofortklebstoff
Viskosität in mPa.s:
Gel
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | EUH202 Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Sicherheitshinweis:
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/…/waschen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 18,54*
€ 21,82*
1 Tag
23
1
€ 7,90*
ab € 17,65*
€ 22,17*
2 Tage
111
1
€ 4,95*
ab € 17,72*
€ 22,20*
1
€ 3,19*
ab € 17,84*
€ 22,43*
Lager 8670
69
1
€ 4,90*
ab € 19,12*
€ 24,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 0,956* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Loxeal
E6023246
ab € 11,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.