Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE 480, Sofortklebstoff, 100 g Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
231397_loctite_480_100g.jpg
231397_loctite_480_100g.jpg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-330480/100ML
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     231397
EAN/GTIN:
     4100630000466
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
LOCTITE 480 ist ein Sofortklebstoff zum Verbinden von Werkstoffen bei Anwendungen, bei denen gleichmäßige Spannungsverteilung und hohe Zug- bzw. Scherfestigkeit gefordert werden. Es ist ein schlagzäh modifizierter Klebstoff mit erhöhter Flexibilität und Schälfestigkeit sowie ausgezeichneter Beständigkeit gegen Stoßbelastungen. Das Produkt erzielt schnelle Klebungen mit einer Vielzahl von Materialien, u.a. Metallen, Kunststoffen und Gummi. Das Produkt bietet gute Feuchtigkeitsbeständigkeit. Ihre Vorteile: • Für Anwendungen, bei denen Stoßfestigkeit gefordert wird bzw. Stoß- oder Schälbelastungen auftreten • Ideal zum Kleben von Metall auf Metall, Gummi oder Magneten • Gute Feuchtigkeitsbeständigkeit • Schlagzäh • Langsam härtend (20 - 50 Sek. )Technische Eigenschaften: Artikelbezeichnung: Sofortklebstoff Chemische Basis: Ethyl Farbe: schwarz Handfestigkeit: 20 - 50 Sekunden Klebespaltüberbrückung: 0,15 mm Lagerungstemperatur: von: -20 bis 50°C Marke: LOCTITE max. Temperatureinsatzbereich (°C): 100 °C min. Temperatureinsatzbereich (°C): -40 °C Produktserie: LOCTITE 480 Viskosität: 200 mPa·s Wassergefährdungsklasse: WGK 1: schwach wassergefährdend Verwendung: Sofortklebstoff Gebindeart: Flasche Handfest nach: 20 - 50 Sek. Gebindegröße: 100 g Verpackungseinheit: 12 Viskosität in mPa.s: 200 Grundfarbe: schwarz Einsatztemperaturbereich: -40 bis +100 °C Inhalt: 100 g Klebespalt: ,1 mm Temperaturbereich von/bis: -40°C bis +100°C °C
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Sofortklebstoff
Chemische Basis:
Ethyl
Einsatztemperaturbereich:
-40 bis +100 °C
Farbe:
schwarz
Gebindeart:
Flasche
Gebindegröße:
100 g
Grundfarbe:
schwarz
Handfest nach:
20 - 50 Sek.
Handfestigkeit:
20 - 50 Sekunden
Inhalt:
100 g
Klebespalt:
,1 mm
Klebespaltüberbrückung:
0,15 mm
Lagerungstemperatur:
von: -20 bis 50°C
Marke:
LOCTITE
max. Temperatureinsatzbereich (°C):
100 °C
min. Temperatureinsatzbereich (°C):
-40 °C
Produktserie:
LOCTITE 480
Temperaturbereich von/bis:
-40°C bis +100°C °C
Verpackungseinheit:
12
Verwendung:
Sofortklebstoff
Viskosität:
200 mPa·s
Viskosität in mPa.s:
200
Wassergefährdungsklasse:
WGK 1: schwach wassergefährdend
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 71,81*
€ 90,17*
3 Tage
24
1
Frei Haus
ab € 72,20*
€ 90,18*
24 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 82,29*
€ 94,50*
Lager 8670
6
1
€ 4,90*
ab € 76,19*
€ 94,59*
1
€ 3,19*
ab € 82,78*
€ 102,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,59*
€ 112,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,47*
€ 110,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,27*
€ 102,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,56*
€ 100,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,19*
€ 90,67
pro Stück
1 Stück enthält 100 Gramm (ab € 0,7619* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
373363
ab € 175,60*
Zubehör
Henkel
2098749
ab € 10,91*
Zubehör
Henkel
2098250
ab € 6,89*
Zubehör
Henkel
LOCTITE SF 7200 400ML
ab € 12,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.