Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Klebefitting
>
Kunststoffkleber
>
Artikel
330480/20ML LOCTITE 480, Sofortklebstoff, 20G Flasche
Menge:
Flasche
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8670-330480/20ML
Hersteller:
Henkel
Herst.-Nr.:
142411
EAN/GTIN:
4100630166131
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Technische Eigenschaften: Verwendung: Sofortklebstoff Gebindeart: Flasche Chemische Basis: Ethyl Handfest nach: 20 - 50 Sek. Gebindegröße: 20g Verpackungseinheit: 12 Viskosität in mPa.s: 200 Grundfarbe: schwarz Einsatztemperaturbereich: -40 bis +100 °C Inhalt: 20g Klebespalt: ,1 mm Temperaturbereich von/bis: -40°C bis +100°C °C
Weitere Informationen:
Chemische Basis:
Ethyl
Einsatztemperaturbereich:
-40 bis +100 °C
Gebindeart:
Flasche
Gebindegröße:
20g
Grundfarbe:
schwarz
Handfest nach:
20 - 50 Sek.
Inhalt:
20g
Klebespalt:
,1 mm
Temperaturbereich von/bis:
-40°C bis +100°C °C
Verpackungseinheit:
12
Verwendung:
Sofortklebstoff
Viskosität in mPa.s:
200
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H335 Kann die Atemwege reizen. | H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis:
P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/Augenschutz/ Gesichtsschutz/Gehörschutz/… tragen | P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. | P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P501 Inhalt/Behälter ... zuführen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Klebstoffe
>
Sofortklebstoffe
>
LOCTITE 480 Sofortklebstoff
Weitere Suchbegriffe:
Cyanacrylatkleber
,
Cyanacrylatklebstoff
,
Hochtemperaturkleber
,
Komponentenkleber
,
Komponentenklebstoff
,
Kunststoffkleber
,
PVC Kleber
,
Plexiglaskleber
,
Loctite Oberflächenreiniger
,
Loctite Reiniger
,
Loctite Reinigungsmittel
,
Loctite Fette
,
Loctite Schmiermittel
,
Loctite Schmierstoffe
,
Loctite Trockenschmiermittel
,
Loctite Schraubensicherung
,
Loctite Sekundenkleber
,
Loctite Sofortkleber
,
Loctite Sofortklebstoff
,
Blitz-Kleber
,
Blitzkleber
,
Sekunden-Kleber
,
Sekundenkleber
,
Sofort-Kleber
,
Sofort-Klebstoff
,
Sofortkleber
,
Sofortklebstoff
,
sekundenkleber henkel 20g
,
loctite oberflächenreiniger
,
cyanacrylat klebstoff henkel
,
480/20ML
,
SCHLAGZÄH
,
SOFORTKLEBSTOFF
,
SCHWARZ
,
CYANACRYLATKLEBER
,
ALLESKLEBER
,
330480/20ML
,
BLACK MAX
,
SOFORTKLEBER
,
142411
,
CYANARYLAT
Angebote
(24)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 362
2 Tage
54
1
pro Flasche
€ 4,79*
ab € 20,26*
€ 25,57*
Lager 4682
1 Tag
32
1
pro Flasche
€ 7,90*
ab € 20,21*
€ 25,58*
Lager 260
2 Tage
83
1
pro Flasche
€ 4,95*
ab € 20,56*
€ 25,86*
Lager 8670
1 Tag
115
1
pro Flasche
€ 4,90*
ab € 20,86*
€ 26,32*
Lager 1955
22 Tage
nicht lagernd
12
pro Flasche
€ 5,99*
ab € 24,06*
€ 28,59*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Flasche
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 26,32*
€ 31,32
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 26,24*
€ 31,23
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 25,68*
€ 30,56
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 24,37*
€ 29,00
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 23,38*
€ 27,82
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 20,86*
€ 24,82
pro Flasche
Lagerstand:
Lager 8670
Versand:
Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8670
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Loxeal 29-020 Sekundenkleber Ethyl, schwarz, 20 g
Loxeal
E6023239
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen