Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRC Multifunktionsöl, NSF H1 MULTI OIL Spraydose 500 ML


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRC
CRC
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     8670-42032605
Hersteller:
     CRC
Herst.-Nr.:
     32605-AA
EAN/GTIN:
     5412386062674
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzöl
Kriechöl
Multi-Öl
Multifunktionsspray
MULTI OIL ist das vielseitig einsetzbare Kriech- und Schmieröl mit Lebensmittelzulassung NSF H1. Es enthält hochreine, farblose Weißöle mit hervorragenden Kriech- und Schmiereigenschaften. Das Öl verdrängt Feuchtigkeit, löst schwergängige Schraubverbindungen und schmiert Gelenke, Gestänge, Scharniere, Verschlüsse, usw. MULTI OIL ist geruchlos, silikonfrei und temperaturbeständig bis 150°C. MULTI OIL ist auch in der Lebensmitteltechnik gemäß NSF H1 universell einsetzbar, selbst wenn ein Lebensmittelkontakt nicht vollständig ausgeschlossen werden kann. Mit Permalock-Spezialsprühkopf für höchste Sicherheit in der Lebensmittelproduktion. Technische Eigenschaften: Farbe: farblos Gebindeart: Spraydose Gebindegröße: 500ml Verwendung: Schmierstoffe Flammpunkt: 74 °C
Weitere Informationen:
Farbe:
farblos
Flammpunkt:
74 °C
Gebindeart:
Spraydose
Gebindegröße:
500ml
Verwendung:
Schmierstoffe
Gefahrenhinweis:
H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.
Sicherheitshinweis:
P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
Frei Haus
ab € 10,12*
€ 12,29*
Lager 8670
9
1
€ 4,90*
ab € 10,78*
€ 13,69*
1
€ 8,95*
ab € 10,42*
€ 13,72*
2 Tage
86
12
€ 5,45*
ab € 11,94*
€ 14,53*
2 Tage
86
12
Frei Haus
ab € 11,94*
€ 14,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.