Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

45564840400 Keilwelle ähnlich DIN 14 Profil KW13X16 x 1000mm lang C45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KeilwellenV2.jpg
KeilwellenV2.jpg
Keilwellen.gif
Artikel-Nr.:
     8670-45564840400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     64840400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keilwelle
Wellen
Wellenführung
keilwelle mädler
Werkstoff: Stahl C45 kaltgezogen.Technische Eigenschaften: Anzahl Nuten: 6 Anzahl Nuten b 0/-0,08: 3,5 mm Gewicht: 1,287 kg/m Ø d -0,03/-0,08: 13 mm Ø D -0,07/-0,27: 16 mm Profil Bezeichnung: KW 13 x 16 mm
Weitere Informationen:
Anzahl Nuten:
6 Anzahl Nuten
b 0/-0,08:
3,5 mm
Gewicht:
1,287 kg/m
Ø d -0,03/-0,08:
13 mm
Ø D -0,07/-0,27:
16 mm
Profil Bezeichnung:
KW 13 x 16 mm
Weitere Suchbegriffe: wellenführung, keilwelle c45, 45564840400, 64840400
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
85
1
€ 10,00*
ab € 9,04*
€ 19,40*
Lager 8670
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 16,33*
€ 26,95*
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 14 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 15 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 29 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 60 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 80,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
64847400
ab € 27,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.