Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN2093 34X14,3X1,5 Tellerfeder, Federstahl, DIN 2093 34x14,3x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D02093_AK.JPG
D02093_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN2093 34X14,3X1,5
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN2093 34X14,3X1,5
EAN/GTIN:
     4043952381335
Suchbegriffe:
DIN 2093
DIN 2093 Tellerfeder
Tellerfeder DIN 2093
Federring ohne Norm
DIN 2093 Federstahl Tellerfedern - Abmessung: 34 x14,3x1,5 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 34.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 14.30 Normart: DIN Normnummer: 2093 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Federstahl Innendurchmesser: 14,3 mm Norm: DIN 2093 Grundfarbe: naturfarben Außendurchmesser: 34 mm Dicke: 1,5 mm EAN: 4043952381335
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
34 mm
Dicke:
1,5 mm
Durchmesser:
34.00
EAN:
4043952381335
Form:
Ohne Formangabe
Grundfarbe:
naturfarben
Innendurchmesser:
14,3 mm
Länge:
14.30
Norm:
DIN 2093
Normart:
DIN
Normnummer:
2093
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Federstahl
Weitere Suchbegriffe: Tellerfeder, tellerfeder 34x14,3x1,5, federring ohne norm, tellerfeder 20x1,5, 2093, TELLERFEDERN, 501DIN2093 34X14,3X1,5, DIN2093 34X14,3X1,5
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
900
100
€ 4,30*
ab € 0,167*
€ 0,2368*
Lager 8670
900
100
€ 4,90*
ab € 0,185*
€ 0,245*
2 Tage
910
100
€ 5,59*
ab € 0,1853*
€ 0,2453*
7 Tage
1300
100
€ 5,99*
ab € 0,1821*
€ 0,2474*
8 Tage
1300
100
€ 7,99*
ab € 0,1933*
€ 0,2533*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,215*
€ 0,25585
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 24,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.