Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN6325 2,5X14 Zylinderstift, gehärtet, Stahl, 2,5x14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D06325_AK.JPG
D06325_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN6325 2,5X14
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN6325 2,5X14
EAN/GTIN:
     4051427175464
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
DIN 6325 Stahl, gehärtet m6 Zylinderstifte, Toleranzfeld m6 - Abmessung: 2,5 m6 x 14 VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 2.50 Form: m6 Länge: 14.00 Normart: DIN Normnummer: 6325 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl, gehärtet Außendurchmesser: 2,5 mm Norm: DIN 6325 Grundfarbe: naturfarben EAN: 4043952471326 Toleranzfeld: M6 Gewinde M: 2,5 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
2,5 mm
Durchmesser:
2.50
EAN:
4043952471326
Form:
m6
Gewinde M:
2,5 mm
Grundfarbe:
naturfarben
Länge:
14.00
Norm:
DIN 6325
Normart:
DIN
Normnummer:
6325
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Toleranzfeld:
M6
Werkstoff:
Stahl, gehärtet
Weitere Suchbegriffe: Zylinderstift DIN 6325, Zylinderstift DIN EN ISO 8734, Zylinderstift ISO 8734, Passstifte, Zylinderstifte ohne DIN, passstifte din 6325, passstifte, iso 8734 stahl, 501DIN6325 2,5X14, ZYLINDERSTIFTE, DIN6325 2,5X14, VERGLEICHE ISO 8734, ZYLINDRISCH
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0185*
€ 0,0266*
4 Tage
5620
1000
€ 4,30*
ab € 0,0213*
€ 0,0299*
1 Tag
3500
1000
€ 5,59*
ab € 0,0237*
€ 0,0314*
6 Tage
5000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0231*
€ 0,0317*
Lager 8670
5000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,0336*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0336*
€ 0,03998
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0333*
€ 0,03963
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0314*
€ 0,03737
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0302*
€ 0,03594
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 33,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.