Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN7985 M4X5-T GAL VZ 4.8 K Linsenschraube, ISR, M 4x5 -T


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
D07985_T_AK.JPG
D07985_T_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN7985 M4X5-T GAL VZ 4.8 K
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN7985 M4X5-T GAL VZ 4.8 K
EAN/GTIN:
     4043952756003
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 ISR
DIN 7985 Innensechsrund
~DIN 7985 4.8 ISR galvanisch verzinkt Linsenschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: M 4 x 5 -T20 VE=K (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.00 Form: ISR Länge: 5.00 Normart: DIN Normnummer: 7985 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 4.8
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.00
Form:
ISR
Länge:
5.00
Normart:
DIN
Normnummer:
7985
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
4.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3600
200
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0337*
€ 0,0503*
Lager 8670
3600
200
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0523*
€ 0,0523*
2 Tage
3360
200
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0376*
€ 0,0528*
7 Tage
4800
200
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0367*
€ 0,0533*
7 Tage
4800
200
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0392*
€ 0,0549*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Boxen
€ 0,0523*
€ 0,06224
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (€ 0,0523* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen
Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 10,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.