| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000217179 Herst.-Nr.: 79854169040005 EAN/GTIN: 4043952756003 |
| |
|
| | |
| Linsenschraube DIN 7985 ISR M4x5-T20 4.8 galv.verz. 200St. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,23 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 7985 m.Innensechsrund | Hauptmerkmal: | M 4 x 5 -T20 | Ausführung: | 4.8 galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | ~DIN 7985 4.8 ISR galvanisch verzinkt Linsenschrauben mit Innensechsrund - Abmessung: M 4 x 5 -T20 VE=K (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 07985.416· Normart DIN 7985 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 7985 TORX, DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube DIN EN ISO 14583, Flachkopfschraube ISO 14583, ISO 14583, DIN 7985 Kreuzschlitz, DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube DIN EN ISO 7045, Flachkopfschraube ISO 7045, ISO 7045, Kreuzschlitzschraube DIN 7985, Kreuzschlitzschraube ISO 7045, Linsenkopfschraube, Linsenschraube, din 7985 tx, din 7985, linsenkopfschrauben din 7985 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,0336* | € 0,0495* | | | | | 1 Tag | | | 200 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,0376* | € 0,052* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0365* | € 0,052* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,0383* | € 0,0527* | | | | Lager 8760 | | | | 200 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,0392* | € 0,054* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0392* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 10,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|