Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 14 x 230 DIN 931 m.Schaft 44416


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 14 x 230 DIN 931 m.Schaft 44416
Sechskantschraube M 14 x 230 DIN 931 m.Schaft 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019360459
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009318000140230
EAN/GTIN:
     4043952224052
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M14x 230 8.8 25 Stück DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 14 x 230 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 230mm· Gruppencode: 00931.800· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009318000140230
Werksnummer:
8000170216
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,284000
Gewicht brutto Kg:
0,284000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 14 x 230
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
923
25
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,3698*
€ 1,7898*
3 Tage
725
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,4689*
€ 2,0288*
5 Tage
725
25
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,5925*
€ 2,0725*
7 Tage
1025
25
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,6216*
€ 2,1116*
Lager 1955
1025
25
pro Box
€ 5,99*
ab € 1,607*
€ 2,1545*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 2,1545*
€ 2,56386
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,0407*
€ 2,42843
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,897*
€ 2,25743
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,847*
€ 2,19793
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,777*
€ 2,11463
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 1,607*
€ 1,91233
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,607* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 53,8625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.