Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

550S740 10.0MM DORMER VHM-AlTiN Fasenfräser 90°


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DORMER_RED.JPG
DORMER_RED.JPG
S740_ANGLE.JPG
S740_DIM.jpg
S740_FRONT.JPG
S740_SIDE.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-550S740 10.0MM
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     S74010.0
EAN/GTIN:
     7320760684498
Suchbegriffe:
Multifunktionswerkzeug Bohren, Fräs...
Anfasbohrer
VHM-Anfasbohrer
VHM-Fasenfräser
Technische Eigenschaften: Basic Standard-Gruppe: DORMER Beschichtung: Aluminium-Titannitrid-Beschichtung Beschichtungseigenschaften: 1 Beschichtungspart: PVD Fräsprofil: N - Universalfräser für gering – bis hochwiderstandsfähige Werkstoffe Gesamtlänge - Metrisch (OAL): 70 mm Hauptnutzungsbereich: Milling Markencode: DOR Markenname: Dormer Material Code (BMC): HM Maximale Schnitttiefe - Metrisch (APMX): 22 mm Medium machining – good surface quality: Vorrangige Anwendung Messstandard Produkt: Metrisch Nettogewicht - Gramm: 69 G Oberflächenfarbe: Black - Deep Purple Periphere effektive Schneidenzahl: 2 Radialer Spanwinkel (GAMF): 10 ° Schaft: DIN 6535 HA Zylindrischer Schaft Schneiddurchmesser - Metrisch (DC): 10 mm Schneiddurchmessertoleranzklasse (TCDC): h9 Schneidenanzahl: 2 Schneidkantenwinkel (KAPR): 90 ° Schnittlänge: Schnittlänge, kurz Spanndurchmesser - Metrisch (DCON MS): 10 mm Spanndurchmesser Tolleranz Maschine: h6 Spiralwinkel: 40 °
Weitere Informationen:
Basic Standard-Gruppe:
DORMER
Beschichtung:
Aluminium-Titannitrid-Beschichtung
Beschichtungseigenschaften:
1
Beschichtungspart:
PVD
Fräsprofil:
N - Universalfräser für gering – bis hochwiderstandsfähige Werkstoffe
Gesamtlänge - Metrisch (OAL):
70 mm
Hauptnutzungsbereich:
Milling
Markencode:
DOR
Markenname:
Dormer
Material Code (BMC):
HM
Maximale Schnitttiefe - Metrisch (APMX):
22 mm
Medium machining – good surface quality:
Vorrangige Anwendung
Messstandard Produkt:
Metrisch
Nettogewicht - Gramm:
69 G
Oberflächenfarbe:
Black - Deep Purple
Periphere effektive Schneidenzahl:
2
Radialer Spanwinkel (GAMF):
10 °
Schaft:
DIN 6535 HA Zylindrischer Schaft
Schneiddurchmesser - Metrisch (DC):
10 mm
Schneiddurchmessertoleranzklasse (TCDC):
h9
Schneidenanzahl:
2
Schneidkantenwinkel (KAPR):
90 °
Schnittlänge:
Schnittlänge, kurz
Spanndurchmesser - Metrisch (DCON MS):
10 mm
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spiralwinkel:
40 °
Weitere Suchbegriffe: vhm-fasenfräser durchmesser 10, multifunktionswerkzeug bohren, fräsen, senken, S740 10.0MM, 550S740 10.0MM, S74010.0
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 51,69*
€ 65,97*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 52,50*
€ 66,82*
3 Tage
192
€ 5,45*
ab € 60,25*
€ 76,53*
3 Tage
192
Frei Haus
ab € 60,21*
€ 76,86*
5 Tage
203
€ 5,99*
ab € 59,74*
€ 78,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,05*
€ 73,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.