Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65032345005 COLUMBUS Rangierhaber Proline HRH P 2,0 L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
65032345005 COLUMBUS Rangierhaber Proline HRH P 2,0 L
Artikel-Nr.:
     8670-65032345005
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     COLUMBUS-32345005
EAN/GTIN:
     4050939018252
Suchbegriffe:
Rangier Hydraulikheber
Rangierheber
Rangierwagenheber
rangier hydraulikheber
Tragfähigkeit 2.000 kg zum einseitigen Anheben von Fahrzeugen sowie zum Anheben von Fahrzeugen mit geringer Bodenfreiheit. Technische Daten: - Tragfähigkeit: 2.000 kg - Höhe min.(eingefahren): 90 mm - Höhe max.(ausgefahren): 500 mm - Hub gesamt: 410 mm - mit Schnellhubfunktion - Chassislänge: 950 mm - Chassishöhe: 126 mm - Chassisbreite: 340 mm - Deichsellänge: 925 mm Ausstattung und Verarbeitung: - Schnellhub-Funktion serienmäßig (über Fußpedal) - Steuern, Heben und Senken über die Deichsel - integriertes Überdruckventil als Überlastschutz
Weitere Suchbegriffe: 65032345005, COLUMBUS-32345005, 32345005
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 733,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 856,28*
€ 1.018,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 845,06*
€ 1.005,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 805,84*
€ 958,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 778,25*
€ 926,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 733,76*
€ 873,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.