Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absenkbare Werkbank, RAU, 4 Schubladen XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rau_Logo.jpg
Rau_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-7003420115
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8362A2-157B4F.11
EAN/GTIN:
     4040376101983
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Einzelwerkbank
Montagebank
Ausführung:-Diese Werkbänke sind absenkbar.Ausführung: 4 Schubladen XXL 2x120, 2x150 mm Schweißkonstruktion: mit Gestellfüßen aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inklusive Tiefenverstrebungen Buche-Massiv-Arbeitsplatte: Stärke 40 mm, geölte Oberfläche Schubladen, Größe XXL: Innenmaß BxT 1055x560 mm, Tragkraft 50 kg, Auszug 100 % Absenkbar: Fahrwerk mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, das mit einer Exzenterhebelbedienung (rechts) abgesenkt werden kann. Flächenlast max. 1250 kg bei stationärer Anwendung bzw. 450 kg bei ausgefahrenem Fahrwerk Türen: mit selbstzuziehenden Federscharnieren, Öffnungswinkel 180° Ergo-Script®-Griffleiste: inkl. integrierten Beschriftungsstreifen Zentralverschluss: Schloss mit 2 Schlüsseln Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gestelle/Gehäuse RAL 7035 lichtgrau, Schubladen/Türen: RAL 5010 enzianblauLieferung: Erfolgt komplett montiert.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.291,37*
€ 1.449,03*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.300,85*
€ 1.456,31*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.314,76*
€ 1.463,27*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.344,87*
€ 1.500,89*
Lager 8670
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.468,16*
€ 1.636,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.636,35*
€ 1.947,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.623,95*
€ 1.932,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.558,41*
€ 1.854,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.516,00*
€ 1.804,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.468,16*
€ 1.747,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1500.12
ab € 120,18*
Zubehör
Rau
09-ARM-XXL
ab € 21,20*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-150
ab € 92,08*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 135,79*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 211,83*
Zubehör
Rau
09-BB1500
ab € 31,97*
Zubehör
Rau
09-200-71
ab € 66,69*
Zubehör
Rau
09-200-74
ab € 78,89*
Zubehör
Rau
09-200-86
ab € 87,57*
Zubehör
Rau
09-L1500DM.12
ab € 102,42*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,68*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 61,65*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-1500.12
ab € 465,80*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1500.12
ab € 423,91*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1500.12
ab € 545,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.