Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmutzfangmatte MILTEX, Eazycare Style, blaulila


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miltex_Logo.jpg
Miltex_Logo.jpg
Artikel-Nr.:
     8670-7003423001
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     630521
EAN/GTIN:
     4260698252327
Suchbegriffe:
ESD Bodenbelag
ESD Bodenmatte
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Ausführung:-Diese Schmutzfangmatten eignen sich dank der ölbeständigen Nitrilgummi-Rücken kombiniert mit der extrem hohen Schmutzaufnahmekapazität für viele Einsatzbereiche, zum Beispiel auch Tankstellen und Industrie.Material: Nylon auf 100 % Nitrilgummi-Rücken Oberfläche: geschlossen Keine Farbverluste, bleichfest, UV-beständig Antistatische Wirkung Bedruckbar Feuchtigkeit perlt ab, Geruchsbildung wird vermieden Rutschfest: 3 mm verstärkter Gummirand und 1,7 mm starker Rücken Bis zu 200 Wäschen in Industriewaschmaschinen möglich Stärke: 13 mm Gewicht: 3,2 kg/m² Reinigung: waschmaschinengeeignet (bis 70°), trocknergeeignet (bis 80 °C). Auch durch einfaches Ausschütteln oder Staubsaugen sind die Matten leicht zu reinigenFür Innenbereich Schwer entflammbar Waschbar Nässeaufnahme Geringe Abnutzung Große Farbauswahl Standardgrößen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,80*
€ 283,18*
€ 5,50*
ab € 247,05*
€ 283,18*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 259,70*
€ 290,26*
€ 4,95*
ab € 262,29*
€ 292,76*
Lager 8670
unbekannt
Frei Haus
ab € 272,55*
€ 313,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,50*
€ 373,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,89*
€ 365,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 305,95*
€ 364,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,68*
€ 348,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,14*
€ 346,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,55*
€ 324,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
630515
ab € 249,19*
Sonstiges
Miltex
630540
ab € 247,74*
Sonstiges
Miltex
630541
ab € 247,95*
Sonstiges
Miltex
630536
ab € 245,53*
Sonstiges
Miltex
630534
ab € 245,37*
Sonstiges
Miltex
630525 A25 SILVER
ab € 249,03*
Sonstiges
Miltex
630526 A26 SMOKEY MOUNT
ab € 248,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.